軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ)TRUSCO7日以内出荷
引き出しサイズが2種類あり工具や部品の管理に最適です。オールロック機構です。
付属品見出しカード:引出し1段につき2枚、仕切板:引出し1段につき固定パーテーション1枚、前用デバイダー3枚(後用はオプション)高さ(mm)880奥行(mm)500引出し数H56 4個、H113 3個、H170 1個色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)400棚板調整ピッチ(mm)30引出しH56 4個、H113 3個、H170 1個
軽量キャビネット”VR型”(引出しタイプ)TRUSCO7日以内出荷
引き出しサイズが2種類あり工具や部品の管理に最適です。オールロック機構です。
付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚高さ(mm)880奥行(mm)500均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)400棚板調整ピッチ(mm)30
軽量キャビネット”WVR型” 引出しタイプTRUSCO7日以内出荷
引き出しサイズが2種類あり工具や部品の管理に最適です。オールロック機構です。
付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚高さ(mm)880奥行(mm)500色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)400棚板調整ピッチ(mm)30
軽量キャビネット”VR型” コンビタイプTRUSCO7日以内出荷
コンビタイプとワイド引き出しタイプの2種類があり工具や部品の管理に最適です。引き出しはオールロック機構です。
付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚付、棚板2枚付高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)767均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)767×500×880最大積載量(kg/台)400棚板調整ピッチ(mm)30
軽量キャビネット”VR型” ワイド引出しタイプTRUSCO7日以内出荷
コンビタイプとワイド引き出しタイプの2種類があり工具や部品の管理に最適です。引き出しはオールロック機構です。
付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション5枚、デバイダー12枚高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)767均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)767×500×880最大積載量(kg/台)400棚板調整ピッチ(mm)30
スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mmKTC当日出荷
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3トラスコ品番460-5447セット内容チェストケースのみ材質本体:スチール、取手:アルミ合金色シルバー×レッド×ブラック引出し数3引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)中皿仕様(個)なし外寸法・高さ(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)275外寸法・間口(mm)510
SKVキャビネット用デバイダー縦サカエ4日以内出荷
引き出しを仕切ることにより小物や工具の整理に便利です。
グリーン購入法適合タイプタテ仕切り用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールキャビネットサカエ3日以内出荷
小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット。
用途工場、研究施設、自動車整備・メンテナンス工場、学校、物流センター、バックヤードなどで付属品各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚・(W117)2奥行(mm)400間口(mm)390均等荷重(kg)20(引出1段当たり)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(SPYタイプ/エラストマー車)サカエ翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×810
スペシャルワゴン(SPYタイプ/エラストマー車/棚板前開放/引出付)サカエ翌々日出荷
棚板前面に立ち上がりが無い為、荷物の出し入れが容易にできます。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)19引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×288×81(仕切はできません)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図グリーン購入法適合
引出しホーザン(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
付属品仕切板2枚付材質ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
トレンディ明邦化学(2件のレビュー)当日出荷
上段にも大容量のフリー収納スペースがあります。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×245×326
ピックエルエルナカバヤシ翌々日出荷から3日以内出荷
小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880
ピックケースナカバヤシ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
色ベージュRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)2
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
マルチチェーンEDELRID税込¥15,378¥13,980
結束器MIZO税込¥2,858¥2,598
ラグMIZO税込¥14,278¥12,980
カスク28EDELRID税込¥15,378¥13,980
カスク55EDELRID税込¥18,678¥16,980