物流/保管/梱包用品/テープ :「柔軟剤 さらさ」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定に。べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ。初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに。木工作、家具、建具造作時の部材固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に 材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro クリアテープ、 50 mm x 33 mRS Pro クリアテープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。アクリル系粘着剤付きの薄型クリアポリエチレンテープとして設計されたこのテープは、最適な適合性を発揮すると同時に、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、ほとんどの溶剤、水、及び UV に対する耐性を備えており、風雨や溶剤に曝される環境や飛沫に最適です。このテープは優れた特性を備えているため、建設中や改修中に繊細な表面を保護するのに最適です。特長と利点:このクリアな RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境での汎用用途に適した高品質のソリューションです 透明テープは耐引裂性と塗布性に優れ、必要に応じてすばやく取り付けることができ、マット仕上げと優れた透明性を提供します このテープは、アクリル系粘着剤を使用することで柔軟性が高くさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です また、この RS Pro テープは耐摩耗性も備えているため、テープを収めた内容物が誤って損傷することなく保護され、一般的な溶剤への耐性があります用途:クリアテープは、幅広い環境に対応するあらゆるタイプの汎用テーピング用途に使用されています。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。クリアテープは、次のような業界で最もよく使用されています。 汎用ラッピング シール及び補修部品 RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = クリア長さ = 33m再配置可能 = あり幅 = 50mm商標名 = Clear Polythene Tape RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS Pro 電気テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 電気テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな絶縁用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。このテープは、低粘着性ゴム樹脂接着剤付きの黒色の薄い PVC テープとして設計されているため、最適な適合性が得られ、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、このテープは難燃性、耐水性、耐紫外線性を備え、風雨にさらされる環境に最適です。電気技術者の工具箱に欠かせないコンポーネントで、さまざまな用途に対応できます。この高性能 RS Pro 電気テープは、最も過酷な電気用途で最高の性能を発揮するように設計されています。 特長と利点:この黒色 RS Pro PVC 絶縁テープは、さまざまな環境での絶縁用途に適した高品質のソリューションです このテープは、粘着性の低いゴム樹脂接着剤により、不規則な形状でも柔軟性となじみ性があり、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です この RS Pro テープは難燃性のため安全に作業でき、耐摩耗性も備えているため、テープを誤って損傷しないように保護されています用途:電気絶縁テープは、さまざまな環境におけるあらゆるタイプの一般的な電気的用途及び機械的用途に使用されます。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。さらに、一部のテープには難燃性や自消性も備え、作業中の最高の安全性が確保されています。電気テープは、次のような産業で最もよく使用されています。 航空宇宙 自動車 マリン 構造 工学 保守 エンターテイメント及びビデオ制作RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 黒幅 = 50mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS Pro 保護テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 保護テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する、高品質で業務用の蒸気シーリングソリューションです。Orange 薄型ポリエチレンテープは、強力なゴム樹脂接着剤が塗布されており、防湿保護や、建設現場の結合やシーリングの用途として最適な性能を発揮します。さらに、このテープは防水性と耐紫外線性に優れているため、作業現場などの風雨にさらされる環境に最適です。優れた特性を備え、使いやすく、引き裂きやすく、扱いにくい形状やシルエットでテーピングが必要な場合に低温でも規格に適合し、ほとんどの表面に優れた粘着性を発揮します。 特長と利点:この Orange RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境でのバリア保護や結合、シーリングの用途に適した高品質 このポリエチレンテープは、簡単に引き裂けて貼り付けることができるため、必要な場所にすばやく設置でき、極端な高温や低温にも耐えられます ゴム樹脂接着剤により、このテープは柔軟でさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です RS Pro のこのテープは耐摩耗性も備えているため、誤って損傷することがありません。特に、蒸気や他の煙が含まれるシーリング及び結合用途での作業時に役立ちます このテープは、軍事防衛規格 DEF STAN 81-145/1 (旧 DEF STAN 75-1 )に準拠しています。用途:保護テープは、さまざまな環境であらゆるタイプの蒸気及び煙霧を保護する用途に使用されます。このため、このテープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び耐水性特性を備え、安全なシールを形成します。ほとんどの表面に接着する一般的に使用されている強力なテープ接着剤が使用されています。保護テープは、次のような業界で最も一般的に使用されています。 防水膜結合 ポリエチレンシートの結合及びシーリング アルミチューブのストラップ ダンスフロアに一時的に合流する コアの開始と終了のタビングを含む、プラスチック業界におけるフィルムの手動接合 パレット包装フィルムの補強RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バックの材質 = ポリエチレン接着材料 = ゴム幅 = 50mm長さ = 33m厚さ = 0.11mm色 = オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷