物流/保管/梱包用品/テープ :「棚 引き出し」の検索結果

関連キーワード
792件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 材質(本体)スチール 荷姿完成品 梱包数1台 材質(引出し)AS樹脂
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番510-5072 質量(kg)62.8 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(大)21 奥行(mm)315 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人50分 棚段数(段)8 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
71,980 税込79,178
当日出荷

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 トラスコ品番283-3379 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)78 高さ(mm)1202 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)30・(大)3 奥行(mm)300 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 外寸法・高さ(mm)1202 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1202 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)820
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷


モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。 ※本体、プレート別売 用途に合わせて大きさ選べます。 4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。 また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。 裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用 または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に 付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数 適合MS-15000 材質ABS(本体)、PS(引出)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番510-5269 質量(kg)107.1 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(小)66 奥行(mm)465 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1804 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷


小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番510-5081 質量(kg)63.4 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(小)36・(大)3 奥行(mm)315 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人50分 棚段数(段)8 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×315×1204 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
75,980 税込83,578
当日出荷

パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 動画あり
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。 仕切板20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190 有効内寸法・間口(mm)63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-2763 質量(kg)108 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(大)21 奥行(mm)533 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人60分 棚段数(段)8 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)533 外寸法・間口(mm)890
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm トラスコ品番457-1851 材質スチール 質量(kg)127 高さ(mm)1281 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)557 間口(mm)811 均等荷重(kg)200 引出し数6 最大積載量(kg)1200 荷姿完成品 引出し組合せ(DX200GT)6 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281 材質(窓)アクリル 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

小さなパーツの保管、整理に便利。 カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg)44 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
ネオグレー 適合M2型 間口1760mm用 トラスコ品番856-3274 材質スチール 質量(kg)1.96 2018年トラスコ掲載ページ8 0072
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
ネオグレー 適合M2型 間口860mm用 トラスコ品番856-3273 材質スチール 質量(kg)0.93 2018年トラスコ掲載ページ8 0072
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 適合M3型 間口900mm用 トラスコ品番856-3323 材質スチール 質量(kg)0.89 最大積載量(kg/台)2500 2018年トラスコ掲載ページ8 0085
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 適合M3型 間口1800mm用 トラスコ品番856-3324 材質スチール 質量(kg)1.87 最大積載量(kg/台)2500 2018年トラスコ掲載ページ8 0085
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ツールチェスト モノタロウ 動画あり
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本) 寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75 耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8 引出し数6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールワゴン 引出付き モノタロウ 動画あり
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)19 板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)645×348×80 トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.3MB) 材質(荷台)EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)113 外寸法・高さ(mm)113
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-2712 幅(mm)890 質量(kg)87 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(小)42 奥行(mm)383 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人60分 棚段数(段)8 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)383
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-2755 質量(kg)107 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(小)42 奥行(mm)533 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人60分 棚段数(段)8 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×533×1204 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)533 外寸法・間口(mm)890
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-3051 質量(kg)102 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(大)33 奥行(mm)337 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×337×1804 有効間口(mm)801
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-3654 質量(kg)126 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(小)66 奥行(mm)465 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1804 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1804 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-3646 質量(kg)103 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(小)66 奥行(mm)337 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷

引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式 トラスコ品番504-2721 幅(mm)890 質量(kg)86 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(大)21 奥行(mm)383 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人60分 棚段数(段)8 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×383×1204 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)383
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6715 質量(kg)39.5 ネオグレー 高さ(mm)880 材質(本体)スチール タイプオープンタイプ 奥行(mm)320 間口(mm)844 引出し数MM-1N(NG) 6列4段、MM-2N(NG) 3列2段 最大積載量(kg)180 荷姿完成品 引出し組合せMM-1N(NG)24個、MM-2N(NG)6個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6707 質量(kg)40.1 透明 高さ(mm)880 材質(本体)スチール タイプオープンタイプ 奥行(mm)320 間口(mm)844 引出し数MM-1N 6列6段 最大積載量(kg)180 荷姿完成品 引出し組合せMM-1N36個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880
1台
75,980 税込83,578
当日出荷


付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6839 質量(kg)99.1 ネオグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプオープンタイプ 奥行(mm)470 間口(mm)844 引出し数ML-1N(NG) 6列12段 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せML-1N(NG)72個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×1790
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6782 質量(kg)74.5 透明 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプオープンタイプ 奥行(mm)320 間口(mm)844 引出し数MM-1N 6列12段 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せMM-1N72個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×1790
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6758 質量(kg)51.4 ネオグレー 高さ(mm)880 材質(本体)スチール タイプオープンタイプ 奥行(mm)470 間口(mm)844 引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段 最大積載量(kg)180 荷姿完成品 引出し組合せML-1N(NG)24個、ML-2N(NG)6個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×880
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)17 材質(キャスター)プラスチック 板厚(mm)1.5 引出し内寸法(mm)575×400 トレー内寸(mm)705×435 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.0MB) 材質(荷台)EVA 引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6740 質量(kg)52.6 透明 高さ(mm)880 材質(本体)スチール タイプオープンタイプ 奥行(mm)470 間口(mm)844 引出し数ML-1N 6列6段 最大積載量(kg)180 荷姿完成品 引出し組合せML-1N36個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×880
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6791 質量(kg)72.4 ネオグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプオープンタイプ 奥行(mm)320 間口(mm)844 引出し数MM-2N(NG) 3列12段 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せMM-2N(NG)36個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×1790
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

付属品仕切板:引き出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6821 質量(kg)100.5 透明 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプオープンタイプ 奥行(mm)470 間口(mm)844 引出し数ML-1N72個 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×1790
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

ロック機構により、地震の際、棚が出てきません。レール部爪ロックを外せばスライド棚は簡単に取り外せます。
トラスコ品番256-7641 高さ(mm)115 奥行(mm)571 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)150 アズワン品番65-2054-63 有効間口(mm)840
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6731 材質扉窓:アクリル 質量(kg)37.5 ネオグレー 高さ(mm)880 材質(本体)スチール タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付 奥行(mm)340 間口(mm)844 引出し数MM-2N(NG) 3列6段 最大積載量(kg)180 荷姿完成品 引出し組合せMM-2N(NG) 18個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×340×880 棚板調整ピッチ(mm)34
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6855 材質扉窓:アクリル 質量(kg)108.9 ネオグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付 奥行(mm)490 間口(mm)844 引出し数ML-1N(NG) 6列12段 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せML-1N(NG) 72個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×1790 棚板調整ピッチ(mm)34
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6847 材質扉窓:アクリル 質量(kg)107.4 透明 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付 奥行(mm)490 間口(mm)844 引出し数ML-2N 3列12段 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せML-2N 36個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×1790 棚板調整ピッチ(mm)34
1台
259,800 税込285,780
当日出荷