強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)428
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。
用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。
仕様屋内用
幅(mm)25
厚さ(mm)0.3
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)
粘着力(N/25mm)SUS23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用の高さ740mmと、立ち作業用の高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.83MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。座り作業~立ち作業向け高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、立ち作業向け高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)で収納スペースが広く便利です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.83MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用の高さ740mmと、立ち作業用の高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.83MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。高さは2タイプ、高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。足元には全面棚板付きで収納スペースが多く便利です。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。使いやすい位置に棚板を設置でき、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板中間棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.21MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。足元にも位置固定の半面棚板付きで、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に半面棚板1枚付:※半面棚板は取付位置変更不可です。耐荷重は均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.21MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。座り作業~立ち作業向け高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、立ち作業向け高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。足元には半面棚板付きで収納に便利です。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に半面棚板1枚付:半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。足元にも位置固定の全面棚板付きで、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。均等耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.21MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。