薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
厚さ(mm)0.2
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に
色黒
タイプ小巻、耐水タイプ
耐荷重(g)270(15×30mmあたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材水回りの石鹸入れ、スチールドア、自動車のモール固定など
主なワーク大面材、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に
適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ地色グレー
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)
被着材の素材金属
両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます。
水回り用品をつけかえる時に、ご使用ください。”ピッタイルシート”併用で水のかかる場所やタイル面にもつけられます。
用途ニトムズ粘着応用品をつけかえる時に、その他風呂場や洗面所など水のかかるところに小物を取りつけるときに
トラスコ品番730-8469
質量(g)15
テープ長さ(mm)65
主なワークパーツ
1セット(100個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れなどの固定。
スチールドアの装飾品の固定。
自動車のモール固定。
質量(g)39
剥離紙ポリラミ紙
アズワン品番65-0411-12
粘着タイプ強力
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。
トラスコ品番207-3552
材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.2
色白
長さ(m)5
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに
主な用途表示・安全用
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。
適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど
材質アクリル、表面フィルム:PET
色クリア
テープ幅(mm)28
テープ長さ(m)5
主な用途固定
特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
人気のカフェオレシリーズのフロストバッグです。半透明の素材にフランス語が書かれている落ち着いたデザインで幅広い業種の方にお使いいただいています。
仕様両面同デザイン
材質ポリエチレン(ハード)[半透明]
入数(枚)100
ロイヤルボックスが包める100cm角。
適合ロイヤルボックス
種別果物・フルーツ
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
質量(g)23
構成部品1
1ケース(600枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。
材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤
主な用途隙間用
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
巻き状のフローガラスを固定する部品です。
寸法(mm)305×10×20
質量(g)75
対応G-301/V-301R-35-10WK/V-301R-35-10W/V-301G-10W/V-300/V-301/V-301-10WK/V-301-10W/V-301G/V-301R-35/V-301G-10WK
アズワン品番62-9111-30
構成部品金属部品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
洗練されたヨーロピアンテイストの、高級感のあるデザインのハンドル付き手提げ袋です。小さめサイズのギフトを入れるバッグとして丁度良いサイズです。
仕様両面同デザイン
材質ポリエチレン(ハード)[半透明]
入数(枚)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×40
1パック(100枚)
¥789
税込¥868
欠品中
トラスコ品番464-8901
セット内容フロ栓、砲栓、ゴム
適合本体R200、R300、R500
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
りんご箱、ロイヤル旬果など大型の箱が包める120cm角。
種別果物・フルーツ
長さ(mm)1200
幅(mm)1200
質量(g)17.8
1ケース(300枚)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
シャンプーやコスメ、雑貨など、簡単にセットアップギフトが作れます。しっかりした厚みがある素材で自立し、店頭で飾って販売する商品のパッケージとしても大活躍!中の商品をよく見せてくれる上品なフランス語のデザインがとってもおしゃれな便利な商品です。
タイプ両面同デザイン ジップ付
入数(枚)30
<獲るために生まれたハイポテンシャルライン>本気でメバリングやアジングに取り組めば、ラインの主役は自ずからフロロカーボンになる。魚が浮いて活性が高い場合は「巻きの釣り」主体でナイロンやPEでも釣果は上がるが、ボトムでのスローな展開やフォール主体の釣りではフロロカーボンの比重と伸びの少なさが圧倒的なポテンシャルとなってアングラーを優位に導いてくれる。風や潮流の影響を受けにくいフロロカーボンラインの性質をさらにメバリングに特化させた「BREADENフロロカーボンライン」。 虚飾を一切捨て、かたくななまでに獲る事を目的に開発された専用設計で、とりわけ注目して欲しいのは強度と太さの関係だ。例えば「1号」ラインの強度は通常4ポンドテストと言うのが標準だが、このラインはなんと5ポンドを超える強度を持つ。近年軽量・極小と進化を続けるメバリングリグにおいて、他銘柄より一番手も細いラインを使えるアドバンテージをきっと興奮を持って体験して頂けることだろう。
色ラインカラー:クリア
長さ(m)160(80Mにマーキング入り)
フルーツ柄の不織布風呂敷。ロイヤルBOXが包めます。
種別果物・フルーツ
長さ(mm)1020
幅(mm)970
質量(g)15.54
構成部品1
1ケース(500枚)
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
*操作性・キャスタビリティに優れた実戦性能。 *ハリとしなやかさを両立させたルアー専用設計。 *全てのアングラーにマッチするスタンダードフロロ。
用途ハイパフォーマンスフロロライン
長さ(m)80
インデックスバス
ライン色ナチュラル
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
再生紙使用マーク適合
1巻
¥119
税込¥131
当日出荷
<フィネス専用設計>同強度なら今までより1サイズ細いラインが使えるというアドバンテージ。ウルトラフィネススペシャル(0.3号、0.4号)、フィネススペシャル(0.5号、0.6号、0.8号)。EXPERT専用:ウルトラフィネススペシャルをご使用の際は、キンク、ガイド絡み等のライントラブルに細心の注意が必要です。正しくラインコントロール・メンテナンスを行えるエキスパートアングラーのみがご使用ください。 <信頼の最高品質>国内最高技術が結集した原糸を使用し、強度、しなやかさ、摩耗性、・・・全てにおいて最高級のフロロカーボンラインです。
用途フィネスラインはここまで進化した!!「アジング」「メバリング」用ライン最高峰 0.3号(0.090mm)<アンダー0.1mm>で、1.7lbという破格の強度。違いがわかる「アジンガー」「メバリンガー」に贈る最強フロロカーボンライン「BREADENフィネスフロロ」
色ラインカラー:クリア、巻き:整列巻き
長さ(m)160
<フィネス専用設計>同強度なら今までより1サイズ細いラインが使えるというアドバンテージ。ウルトラフィネススペシャル(0.3号、0.4号)、フィネススペシャル(0.5号、0.6号、0.8号)。EXPERT専用:ウルトラフィネススペシャルをご使用の際は、キンク、ガイド絡み等のライントラブルに細心の注意が必要です。正しくラインコントロール・メンテナンスを行えるエキスパートアングラーのみがご使用ください。 <信頼の最高品質>国内最高技術が結集した原糸を使用し、強度、しなやかさ、摩耗性、・・・全てにおいて最高級のフロロカーボンラインです。
用途フィネスラインはここまで進化した!!「アジング」「メバリング」用ライン最高峰 0.3号(0.090mm)<アンダー0.1mm>で、1.7lbという破格の強度。違いがわかる「アジンガー」「メバリンガー」に贈る最強フロロカーボンライン「BREADENフィネスフロロ」
色ラインカラー:クリア、巻き:整列巻き
長さ(m)100
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に
屋内/屋外用
適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)
使用温度範囲(℃)-20~90
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)
被着材の素材金属
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)4.70
粘着力(N/25mm)11.75
特性耐熱、屋外・屋内用
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り
長さ(m)10
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
一体構造なので軽くて強い。天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心。木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色
用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。
材質ポリプロピレン樹脂
耐水性の滑り止めテープで、万能タイプはお風呂場・階段・床等にもご使用いただけます。
仕様●材質:改質ABS系弾性樹脂・ポリエステル不織布・アクリル系粘着剤●サイズ:2.5×200cm●入数:1箱(1巻入)●※再貼りは出来ません。
使用場所屋内
アズワン品番7-4356-01
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
*フロロ並みの高感度を実現したナイロンラインの最高峰。 *高強力・耐摩耗設計でフロロカーボンライクな使用感。 *素材の持つ軽さとしなやかさが自在なテクニカルアクションを可能にする。
用途プレミアムナイロンライン
長さ(m)150(75mマーキング)
インデックスバス
ライン色ウォーターメロンライトフロールーセント
階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。
用途屋内用。景観を気にされる場所のすべり止め対策に
トラスコ品番694-6515
幅(mm)50
色ブラウン
長さ(m)5
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
使用場所屋内
関連資料(0.77MB)
1巻
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関
色さくら(ピンク)
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装・リフォーム養生用
保持力(mm)【SIJS 板】0.1
粘着力(N/25mm)【SUS 板】7
引張強度(N/50mm)230
引張伸度(%)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途トイレ及び浴室のダクト
エスコ品番EA944MH-16
耐熱温度(℃)80
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。
用途屋内用。景観を気にされる場所のすべり止め対策に。
トラスコ品番694-6514
幅(mm)50
色ホワイト
長さ(m)5
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
使用場所屋内
関連資料(0.77MB)
1巻
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。
材質PFA
寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000
連続使用温度(℃)-253~260
適合流体酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)1000
耐水性の滑り止めテープで、万能タイプはお風呂場・階段・床等にもご使用いただけます。
仕様●材質:改質ABS系弾性樹脂・ポリエステル不織布・アクリル系粘着剤●サイズ:9.5×300cm●入数:1箱(1巻入)●※再貼りは出来ません。
使用場所屋内
アズワン品番7-4356-02
1巻
¥3,998
税込¥4,398
63日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。