小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合PHB201H
温度範囲(℃)常温~650
熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター、R型スタンド
トラスコ品番331-8711
種別本体
質量(g)約750
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191
定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
風量(L/min)180
適合ヒーターPJ-206H
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番805-2491
適合機種PJ-218A(要AT-43)、PJ-216A(要AT-43 ※400Wヒーター時のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
種別替ヒーター
溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル
適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番127-8282
質量(g)50
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番331-8729
種別本体
質量(g)750
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191
風速(m/min)1000
風量(L/min)180
アズワン品番6-477-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター・R型スタンド
種別本体
質量(g)950
スイッチ4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200
風量(L/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
トラスコ品番473-6974
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。
種別シリコンゴムローラー
全長(mm)152
ローラー(W×Φmm)40×32
適合206A、208A、210A、214A
トラスコ品番127-8304
質量(g)130
備考サプライ品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
収縮チューブ用(スプーンノズル)
種別スプーンノズル
適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218A
トラスコ品番127-8274
質量(g)58
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスコ品番451-4726
幅(mm)302
質量(kg)1.2
高さ(mm)96
奥行(mm)96
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
風量(m3/min)0.51
風速(m/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
長尺シート用(平形ノズル)
種別平型ノズル
適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218A
トラスコ品番127-8291
質量(g)74
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番473-6931
アズワン品番65-0505-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
トラスコ品番473-6915
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ
スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49
安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)0.088
風速(m/min)720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き
質量(kg)約0.24(電源コード除く)
スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)
安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)0.088
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245
風速(m/min)720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
長さ(mm)300
直径(Φmm)3
適合熱風加工機 PJ-203A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62
温度範囲(℃)40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81
風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)LOW:230、HIGH:460
アズワン品番64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
40~530℃の範囲で正確な温度制御なデジタル液晶搭載のヒートガン。6段階の送風設定が可能で、発熱体の寿命を延ばすクールダウンモードも追加されています。最後に使用した設定を記憶するメモリ機能付き。安全機能として熱調整のための熱保護センサーを搭載しています。高温の表面に触れないようにするためのフィンのついた耐熱ノズルカバーは取り外し可能です。自立する設計のおかげでハンズフリー作業を可能にします。
用途剥離、乾燥、解凍、接着など
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1100
最高温度(℃)530
電源コード(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
取扱説明書(2.56MB)
最低温度(℃)40
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。
標準品として1200Wが装着されています。
用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。
屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。
ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。
固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番053-58-13-02
トラスコ品番127-8215
寸法(mm)96×280×96
質量(g)1200
周波数(Hz)50/60
スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)
風量(m3/min)0.14
風速(m/min)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。