絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • パーカーコーポレーション(10)
  • SURE(石崎電機製作所)(22)
  • スイデン(1)
  • RELIEF(1)
  • エスコ(10)
  • HAKKO(白光)(6)
  • 坂口電熱(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • EARTH MAN(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本ワグナー(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • パオック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(27)
  • 以上(32)
  • 以上(34)
  • 以上(35)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(42)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「熱風」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 熱風機
  • 熱風送風機
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) マキタ充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)マキタ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
最高温度600℃ & 最大風量200L/min多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面・温度調整COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外しノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能その他特長フック付LEDライト付
付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200関連資料(6.79MB)
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に仕様本体(SL-HG550-A)付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く容量4.0Ah 72Wh電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100温度(℃)熱風:約550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除くコード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20連続使用時間(分)約15充電時間約120分電池リチウムイオン電池寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A)使用環境温度(℃)5~40充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aモーター電圧(V)DC18適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
平型ノズル パーカーコーポレーション平型ノズルパーカーコーポレーション
8,198税込9,018
1個
当日出荷
熱風を広く吹出せる様になります。
材質SUS304
熱風溶接機 PHW7-7B型 パーカーコーポレーション熱風溶接機 PHW7-7B型パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)各種溶接用ノズルを取り揃えています。
用途熱可塑性プラスチックの溶接に。トラスコ品番686-7079材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース電源(V)単相100電源コード(m)3容量(W)1370運転音(dB)60熱風温度(℃)常温~650吹出口径(Φmm)32
ヒートガンフーノ750 日本ワグナーヒートガンフーノ750日本ワグナー
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
40~530℃の範囲で正確な温度制御なデジタル液晶搭載のヒートガン。6段階の送風設定が可能で、発熱体の寿命を延ばすクールダウンモードも追加されています。最後に使用した設定を記憶するメモリ機能付き。安全機能として熱調整のための熱保護センサーを搭載しています。高温の表面に触れないようにするためのフィンのついた耐熱ノズルカバーは取り外し可能です。自立する設計のおかげでハンズフリー作業を可能にします。
用途剥離、乾燥、解凍、接着など周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1100最高温度(℃)530電源コード(m)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.38MB)取扱説明書(2.56MB)最低温度(℃)40
ホットエアガン イチネンTASCOホットエアガンイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.58電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整)風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
ヒートガン イチネンTASCOヒートガンイチネンTASCO
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100熱風温度(℃)500風量(L/min)250/400(切換)
ヒートガン 軽量型 AC100V/600W エスコヒートガン 軽量型 AC100V/600Wエスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
材質鋼板、合成樹脂寸法(mm)208×70×177(H)質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3温風温度(℃)450風速(m/min)400風量(L/min)125アズワン品番65-2118-60
小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ小型ヒートガンセット AC100V/300Wエスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)アズワン品番65-2118-59
コードレスホットエアガン BOSCH(ボッシュ)コードレスホットエアガンBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ
用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175取扱説明書(6.3MB)
18Vコードレスヒートガン HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスヒートガンHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
24,200税込26,620
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
充電式ヒートガン(本体のみ) マキタ充電式ヒートガン(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
予約販売
作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル質量(kg)1.3温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)風量(L/min)風量1:120、風量2:200ノズル径(Φmm)34.5(取付)
熱収縮ラバーグリップ 尾崎亀商店熱収縮ラバーグリップ尾崎亀商店
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!! 家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
長さ(m)1
M18 ヒートガン ミルウォーキーツールM18 ヒートガンミルウォーキーツール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
デジタルヒートガン EVOLUTIONデジタルヒートガンEVOLUTION(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。 例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの 曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる 加工に便利に使用していただけます。 また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、 加工状態を見ながら作業していただけます。
用途乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に温度(℃)吐出:50~550本体質量(kg)0.62表示方式デジタル表示(LCD)流量(L/min)吐出:150~450
ミニヒートガン パオックミニヒートガンパオック(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約310定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)20アズワン品番64-5410-60
ホットエアガン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホットエアガン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース質量(kg)0.58電流(A)12コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205風量(L/min)(L)250、(H)500取扱説明書(0.92MB)
18V充電式ホットエアガン(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式ホットエアガン(本体のみ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×3種類質量(kg)1.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時風量(L/min)200取扱説明書(0.8MB)
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ヒートガン 18V用 本体のみモノタロウ(28件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200取扱説明書(3.8MB)
ヒートガン RELIEFヒートガンRELIEF(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
AC100V/1000Wヒートガン エスコAC100V/1000Wヒートガンエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
熱風機用オプション リモコンコード スイデン熱風機用オプション リモコンコードスイデン
7,598税込8,358
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
用途SHD-Jシリーズ用
ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)ヒートガン HG-1100goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)プラジェット ミニSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き質量(kg)約0.24(電源コード除く)スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)プラジェット ミニSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
ヒートガン 温度調節機能付 モノタロウヒートガン 温度調節機能付モノタロウ(20件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
取扱停止中
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.77コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)機能温度調節機能付風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480取扱説明書(10.7MB)
ヒートガン モノタロウヒートガンモノタロウ(95件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱ホットエアーガン HL1620S1坂口電熱
16,980税込18,678
1台
当日出荷
2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
ヒーティングガン HAKKO(白光)ヒーティングガンHAKKO(白光)(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
シュタイネル ホットエアーガン サーモパワータイプ 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン サーモパワータイプ坂口電熱
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。ホットエアーガンHL2020Eは、従来のHL2010Eの後継機種として一段と性能を改良して登場した製品です。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。過昇を感知し、表示する機能が搭載されました。3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切替スイッチを採用しているため、設定温度までの到達が早く、効率的です。セルフスタンド型なので、立てて使用することができます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。
質量(g)約860(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)85.5×253×200
シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ坂口電熱
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。
質量(g)約960(コード含まず)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ坂口電熱
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切り替え可能)内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
質量(g)約850(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)84.5×253×200
シュタイネル ホットエアーガン HG2120シリーズ 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン HG2120シリーズ坂口電熱
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。使用温度はアナログ入力で変更可能です。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
質量(g)約850(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
ホットエアガン BOSCH(ボッシュ)ホットエアガンBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
液晶ディスプレイ搭載4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)質量(kg)1温度(℃)50~600(10℃単位調整可能)コード長さ(m)1.7風量(L/min)100~350
ヒートガン イチネンTASCOヒートガンイチネンTASCO(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。 加熱後の冷却の為の送風機能付き。 作業効率がアップする高出力1500W。 電源…AC100V 50/60Hz 定格消費電力…Lo 800W/Hi 1500W 定格使用時間…20分 コード…2芯 1.8m 絶縁構造…二重絶縁 熱風温度…60℃~550℃(ダイヤル調整) 風量…Lo 300L/min / Hi 550L/min
据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS100パーカーコーポレーション
169,800税込186,780
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
据付型熱風ヒーター PHS50 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS50パーカーコーポレーション
149,800税込164,780
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS30パーカーコーポレーション
71,980税込79,178
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能風量調節可能
質量(kg)0.8
熱風機特集
おすすめ人気ランキング
物流/保管/梱包用品/テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら