再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
ストレッチフィルム使用時の持ち手として。
厚さ(mm)1.5
材質ポリプロピレン
径(Φmm)75
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし
材質クラフト紙
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ポリプロピレン
質量(g)約103/個
タイプブレーキ付き
寸法(幅W×奥行D)(mm)約97.5×118.5
1セット(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途重梱包作業に適してます。
加工ラミネート
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用
トラスコ品番301-2701
質量(g)246
グリップ長さ(mm)100
質量(g/セット)246
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ポリプロピレン
質量(g)約88/個
寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113
1セット(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)2050
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2260
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2600
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用のストレッチフィルムホルダーです。
より梱包しやすくするため、グリップがついており作業効率UPします。
またストレッチフィルムを差し込んだままだと自立します。
樹脂製のため軽量で扱いやすく、セットもストレッチフィルムに差し込むだけ簡単にセット出来ます。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ナイロン(台座)、ABS(ホルダー)、ゴム(ハンドル)
寸法(mm)220×97×205
質量(g)456
適合幅(mm)300/500
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手巻き用厚手タイプのストレッチフィルムです。
重量物の荷崩れ防止に最適。
用途荷物の荷崩れ防止、汚れ防止
材質ポリエチレン
質量(kg/本)約3.5
1箱(6巻)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)56
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適
材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)2050
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
手巻き用なので簡単に使用できます。
特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。
15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。
用途梱包や製品の保護に
材質ポリエチレン
幅(mm)500(加工後485)
長さ(m)450
質量(g/本)2000
厚さ(μm)8
紙管内径(mm)76
環境対応塩化ビニル不使用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。
材質ポリエチレン
質量(kg/本)約2.5
付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンド
テープ幅(mm)5~50
適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
1台
¥13,800
税込¥15,180
3日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)
タイプテープのみ
紙管内径(mm)76
伸度(%)136
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
展開力(N/10mm)1.72
特性耐候性
5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。
また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン
破断伸度(%)430/900
粘着力g/100mm:8.0
平均破断強度(N)[kg/mm2]5.5/3.5
引裂強度(kg/cm)40/250
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです。
ラップどうしがくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません。
粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません。
用途引越し時の梱包用
ホース、電気コードをまとめる
カーペット、すだれ、ござ等の保管
新聞、雑誌の結束
材質ポリエチレン
質量(g)375
アズワン品番64-1126-74
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
粘着性片面粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

カラーストレッチフィルム ブラック
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.8
質量(g/本)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を傷めません。
包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。
梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
手巻き用です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
種別フィルム
材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
ストレッチフィルムの紙管上下にセットするだけの簡易タイプのストレッチフィルムホルダー。握った部分は固定し、フィルム本体だけが回転し作業性アップ。素手使用による擦り傷の防止や作業効率。
用途梱包、包装作業、小さな物のストレッチフィルム巻作業に。
材質PP
適合サイズ紙管内径3インチ(約76mm)タイプ
入数(個)10
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を痛めません。包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
荷崩れ防止、集積梱包に威力を発揮するストレッチフィルムです!
種別フィルム
材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
質量(g/本)2470
粘着性片面粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
荷崩れ防止に最適。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
支持体低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
材質ポリエチレン
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(g/本)2200
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。