簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に
材質アルミニウム
寸法(mm)16×38×8
穴径(Φmm)5.5
ロープ径(Φmm)4~5
簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に
材質アルミニウム
寸法(mm)65×33×6
穴径(Φmm)5.5
ロープ径(Φmm)4~5
トラスコ品番112-9353
軸径(Φmm)20
取付高(mm)250
リム幅(mm)45
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)112×112
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)58
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
トラスコ品番112-9348
軸径(Φmm)20
取付高(mm)198
リム幅(mm)45
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)90×90
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
トラスコ品番112-9360
軸径(Φmm)12
取付高(mm)144
リム幅(mm)35
取付座(mm)95×95
取付ピッチ(mm)71×71
車輪取付幅(mm)43
取付穴径(mm)11
偏心(mm)35
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車S
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
車輪タイプ単輪
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールウレタン
材質(本体)スチール
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
床に色移りしないナイロン車輪です。
トラスコ品番112-9352
軸径(Φmm)20
取付高(mm)177
リム幅(mm)42
取付座(mm)108×108
取付ピッチ(mm)80×80
車輪取付幅(mm)53
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)40
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KT-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)58.8
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥355,800
税込¥391,380
翌日出荷
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KG-175
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)6.4
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3°
寸法d(mm)20
全高(mm)220
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~140
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥35,900
税込¥39,490
8日以内出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軸径(Φmm)10
取付高(mm)103
リム幅(mm)32
取付座(mm)82×82
取付ピッチ(mm)63×63
車輪取付幅(mm)36
取付穴径(mm)9.5
偏心(mm)22
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KG-150
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)5.8
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3°
寸法d(mm)20
全高(mm)197
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~140
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)120×120
耐荷重(kg)300
アズワン品番64-7986-33
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ2 0670
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)85
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-12
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
ストッパーなし
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-31
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
ベアリング有り
プレート寸法(mm)82×82
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)93
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-81
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-80
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)104
寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)車輪径×幅:32×14、全高:42
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)38×32
寸法(A×B)(mm)30×24
アズワン品番64-7986-57
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-14
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)65
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパーあり
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-42
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
ストッパーなし
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HY-80
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)32
全高(mm)102
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85
ステム径(Φmm)22
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-52
ステム長(mm)39
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入)
寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)90×90
アズワン品番64-7987-07
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)102×102
アズワン品番64-7986-93
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:125 幅:35 全高:165
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)102×102
アズワン品番64-7986-92
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。