物流/保管/梱包用品/テープ :「表面保護用テープ」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護テープ 331 3M(スリーエム)表面保護テープ 3313M(スリーエム)
899税込989
1巻
5日以内出荷
<特長>必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
用途<用途>プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100mナヴィック
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
電子テープカッター(表面保護フィルムモデル) エクト電子テープカッター(表面保護フィルムモデル)エクト
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合表面保護フィルムテープ質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
表面保護テープ ダイワプロタック (2本入) SUGICO(スギコ)表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)SUGICO(スギコ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05青(透明)長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.2粘着タイプ弱粘着
表面保護 マスキングテープ (2本入) SUGICO(スギコ)表面保護 マスキングテープ (2本入)SUGICO(スギコ)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.06青(透明)長さ(m)100粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50耐候性(W-O-M)Hr150巻戻し力(N/25mm)1.6
IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVYIVY 表面保護テープIVY1836透明IVY(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
IVY 表面保護テープ IVYIVY 表面保護テープIVY
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管) 3M(スリーエム)スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管)3M(スリーエム)
729税込802
1巻
当日出荷から翌々日出荷
平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 3インチ紙管タイプです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
用途各種工業製品塗装マスキング用。 車両用塗装マスキング用。 建築内装マスキング用。 保護用途用。RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 9mmX18m 12巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 9mmX18m 12巻入り3M(スリーエム)
729税込802
1パック(12巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番108-6701アズワン品番65-1945-56RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 50mmX18m 2巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 50mmX18m 2巻入り3M(スリーエム)
659税込725
1パック(2巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1791アズワン品番65-1945-52RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 30mmX18m 4巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 30mmX18m 4巻入り3M(スリーエム)
809税込890
1パック(4巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1790アズワン品番64-5278-92RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 24mmX18m 5巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 24mmX18m 5巻入り3M(スリーエム)
809税込890
1パック(5巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1793アズワン品番65-1945-46RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 18mmX18m 7巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 18mmX18m 7巻入り3M(スリーエム)
829税込912
1パック(7巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1788アズワン品番65-1945-44RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 15mmX18m 8巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 15mmX18m 8巻入り3M(スリーエム)
789税込868
1パック(8巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1794アズワン品番65-1945-43RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 12mmX18m 10巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 12mmX18m 10巻入り3M(スリーエム)
809税込890
1パック(10巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1789アズワン品番65-1945-41RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明 日東電工表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明日東電工
8,298税込9,128
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。クリア
アンチスリップテープ Conformable HESKINSアンチスリップテープ ConformableHESKINS
1,698税込1,868
1巻
翌々日出荷
厚みのある滑り止めテープで高い耐久性を発揮します。Afera(欧州粘着テープ協会)の基準を満たした粘着強度で過酷な環境にも対応します。表面の砥粒が大きく、泥や砂が目詰まりしにくく安定した安全性を実現します。
用途屋外用。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム幅(mm)50厚さ(mm)1.3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター (保護フィルム仕様) エクト電子テープカッター (保護フィルム仕様)エクト
70,980税込78,078
1台
8日以内出荷
表面保護フィルムテープ対応。 送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。 最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット!仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント適合表面保護フィルム質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能)本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156主な用途保護用本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能)使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 89923M(スリーエム)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
ふしぎテープ コクゴふしぎテープコクゴ
1,998税込2,198
1巻(100m)
6日以内出荷から7日以内出荷
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。
平滑床面用ラインテープ(屋内用) つくし工房平滑床面用ラインテープ(屋内用)つくし工房
6,398税込7,038
1巻
当日出荷から4日以内出荷
表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
主な用途表示・安全用特性耐久
表面保護テープ WAKI(和気産業)表面保護テープWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護 この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065主な用途表面保護用
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
保護テープ テサ (tesa)保護テープテサ (tesa)
22,980税込25,278
1巻
翌日出荷
環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。 金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000質量(kg)5.65長さ(m)100主な用途表面保護用
タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチックタイトテープ110 自己融着性耐熱テープヘルメチック
47,980税込52,778
1箱(20巻)
6日以内出荷
自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
表面保護テープ(白) カネロン化学表面保護テープ(白)カネロン化学
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ(緑)低粘着 カネロン化学表面保護テープ(緑)低粘着カネロン化学(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から6日以内出荷
主な用途表面保護用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着
表面保護シート SPVテープ 水系粘着 日東電工表面保護シート SPVテープ 水系粘着日東電工
18,980税込20,878
1巻
取扱停止中
低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。 粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。 環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。ライトブルー長さ(m)100厚さ(mm)0.06基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。質量(kg)6主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.65粘着力(N/25mm)1.62粘着タイプ弱粘着
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ(326件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
配管保護テープ No.303STC ニトムズ配管保護テープ No.303STCニトムズ(4件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。 非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。質量(g)160
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白 日東電工表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白日東電工
69,980税込76,978
1箱(2巻)
11日以内出荷
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。トラスコ品番450-0951材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1250厚さ(mm)0.11長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
物流/保管/梱包用品/テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら