カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • テープ(12)

物流/保管/梱包用品/テープ :「階段表示」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 152mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 152mm x 18.3mRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリエチレン幅 = 152mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 50mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 50mm x 18.3mRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 50mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 25mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 25mm x 18.3mRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 25mm長さ = 18.3m厚さ = 1.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 102mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 102mm x 18.3mRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリエチレン幅 = 102mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
高輝度蓄光ギザギザテープ TRUSCO高輝度蓄光ギザギザテープTRUSCO
21,980税込24,178
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます質量(g)340
ギザギザラインテープ TRUSCOギザギザラインテープTRUSCO
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。 はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 危険表示、取手、段差などの目印に。質量(g)600
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO
4,198税込4,618
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚) エスコ80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)エスコ(2件のレビュー)
570税込627
1個(5枚)
当日出荷
人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。
用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
階段特集
おすすめ人気ランキング
物流/保管/梱包用品/テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら