絞り込み
ブランド
  • タカハラコーポレーション(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • TRUSCO(10)
  • 東正車輛(9)
  • テンテキャスター(8)
  • 東北車輌(6)
  • 作新工業(6)
  • ハンマーキャスター(3)
  • ナンシン(2)
  • ニトムズ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(38)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「AGV」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”作新工業
99,980税込109,978
1巻
3日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”作新工業
119,800税込131,780
1巻
3日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”作新工業
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”作新工業
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用) TRUSCO透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)TRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05透明(梨地)長さ(m)50主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
489,800税込538,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
519,800税込571,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21最高使用頻度(回/h)15
緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ) 日本緑十字社緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ)日本緑十字社
25,980税込28,578
1巻
3日以内出荷
特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。その他標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PETトラスコ品番661-9925幅(mm)90厚さ(mm)0.16クリア長さ(m)30分類安全用品RoHS指令(10物質対応)対応
AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在 ユーエイキャスターAGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在ユーエイキャスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
AGV専用に設計された独自のキャスター構造コンパクトで低床型AGVに最適
トラスコ品番570-9238材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)23×2金具仕上粉体塗装、亜鉛メッキ取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)115取付ピッチY(mm)64~78取付穴径P(mm)10.5許容荷重(daN)220車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)64~78
自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン自動搬送用キャスター STMS (自在)ナンシン
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
自動搬送用キャスター SKMS (固定) ナンシン自動搬送用キャスター SKMS (固定)ナンシン
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)TRUSCO
589,800税込648,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)TRUSCO
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式テンテキャスター
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式テンテキャスター
73,980税込81,378
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付TRUSCO
299,800税込329,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用AGV用キャスター GRDE型 LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型LAMP(スガツネ工業)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用フロアロック LAMP(スガツネ工業)超重量用フロアロックLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など耐荷重1.5tの超重量用です。材質ブラック質量(g)6500仕上塗装耐荷重(N)14700RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式テンテキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)テンテキャスター
39,980税込43,978
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式テンテキャスター
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
超重荷重用キャスター 固定 TRUSCO超重荷重用キャスター 固定TRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状固定式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業でき、AGVなどに搭載しやすいタイプです。
モーター出力(kW)0.07最高使用頻度(回/h)30