絞り込み
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(273)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(38)
  • WAKI(和気産業)(11)
  • Little Giant(6)
  • 日東電工アメリカ(5)
  • 日東エルマテリアル(4)
  • アズワン(2)
  • スイコー(2)
  • ニトムズ(2)
  • RS PRO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セキスイ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 長谷川工業(1)
  • JTC(1)
  • アイテックス(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
商品レビュー
  • 以上(70)
  • 以上(77)
  • 以上(77)
  • 以上(77)
価格
  • 1,500円以下(75)
  • 1,500-10,000円(133)
  • 10,000-50,000円(134)
  • 50,000-100,000円(133)
  • 100,000円以上(65)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 定期注文可能な商品に絞り込む(1)
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「ITT」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 一斗缶
  • 一旦停止
  • 一斗缶用段ボール
353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)

    3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)

    3M(スリーエム)(43件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
  • 自動車用 ハーネステープ JTC

    自動車用 ハーネステープ

    JTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    エンジンルームで使用してもベトつきません。
    タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEフィッティング スイコー

    PEフィッティング

    スイコー(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
    材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)タイプ部品
  • シルエットテープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ)

    シルエットテープ付OPPバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    759税込835
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    袋の背面は透明なのでハンカチの細かい仕様も確認できます。テープ部分の剥離フィルムは静電気防止仕様で手に付きにくく、作業しやすいのもポイント。テープを留めるだけで手早くラッピングできるので、ハンカチなどの大量ギフトにはもちろん、手早く対応したいレジ前ラッピングにも最適なOPP袋です。ハンカチの大量ギフトの依頼が来た時に消費者をお待たせしてしまうのが悩み・・・というお客様のお声から生まれた、カンタン・ベンリ・キレイな時短アイテムです。
    仕様片面デザイン 粘着テープ付材質OPP[透明]幅(mm)150厚さ(mm)0.03高さ(mm)230+30(テープ部)入数(枚)50テープ部分(mm)30テープあり
  • PEフィッティング スイコー

    PEフィッティング

    スイコー(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
    タイプ部品
  • キッチンチェスト アイリスオーヤマ

    キッチンチェスト

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    【完成品】【5段】【幅20×奥行41×高さ128.6cm】【キャスター付】シンク脇での瓶やペットボトル、小物収納/すきま収納に便利なチェストです
  • 結束バンド 200mm ナチュラル ポリアミド 6.6 1箱 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm ナチュラル ポリアミド 6.6 1箱 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    30,980税込34,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    未組み立て: 内側ギザ歯T50Rケーブルタイ x 50、フレキシブルスクエアFMB4APT-Iマウントベース x 50。HellermanTyton Flextackキット。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽
    仕様●長さ:200mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド 6.6●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:FlexTack●コンテンツ:T50Rケーブルタイ x 50、FMB4APT-Iマウント x 50アズワン品番65-7440-12
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    389税込428
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95S

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(10巻)
    当日出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
    用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
  • 塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    塗装用マスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    739税込813
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
    用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
  • アセテート粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    アセテート粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
    用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
  • アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)

    アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)

    日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • 養生テープ さくら No.395N 日東電工(旧:Permacel)

    養生テープ さくら No.395N

    日東電工(旧:Permacel)(133件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
    主な用途養生用
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • ラインテープ EーA 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーA

    日東エルマテリアル(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • 建築用マスキングテープ No.727 日東電工(旧:Permacel)

    建築用マスキングテープ No.727

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
    用途サイディングボードのシーリング
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    199税込219
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    179税込197
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工(旧:Permacel)

    ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)

    日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    当日出荷
    非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
    用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
  • ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工(旧:Permacel)

    ペイントエース(建築用) No.720A

    日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷
    優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
    用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
  • アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工(旧:Permacel)

    アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
    用途アルミサッシ用表面保護。
  • エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95JIS

    日東エルマテリアル(7件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
    用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
  • SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープM-6030

    日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
    用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
  • ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ No.31B #25

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
  • ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2件のレビュー)
    629税込692
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
  • ビニールテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
  • 脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(4巻)
    当日出荷
    環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
    用途結束作業に。 識別に。
  • シリコーンゴム接着用両面接着シート WAKI(和気産業)

    シリコーンゴム接着用両面接着シート

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    659税込725
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
    横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
  • 布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    布粘着テープ No.750

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3件のレビュー)
    549税込604
    1巻ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
  • 防食テープ 日東電工(旧:Permacel)

    防食テープ

    日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
  • ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工(旧:Permacel)

    ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
    用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
  • 梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    強度と粘着力に優れたOPPテープです。
    用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力