ねじ :「クロメート」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(107個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(107個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(107個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理クロメートメッキ
1パック(100本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴
1パック(104個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ 材質鉄(三価クロメート) 穴の形状十字ピン 表面処理三価クロメート 強度区分A2-50相当
1セット(65本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート 強度区分4.8
1袋(20本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込 材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 穴の形状十字穴 種類P=3(SW+JIS W組込) JIS規格JIS-B1188規格品
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート 強度区分4.8
1袋(20本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 表面処理三価クロメート 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部形状 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(101個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(20本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(20本)ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(10本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(10個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(黒) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(10個)ほか
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール タイプ白仕上げ 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-7906 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール タイプ黒仕上げ 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)8.3 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(101個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込 材質低炭素鋼 穴の形状十字穴 表面処理三価白 仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 種類P=3(SW、W付) 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(33個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(35個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180本)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(450本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(450本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(10本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(20本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート 頭部形状トラス 2018年トラスコ掲載ページ2 0477
1セット(100本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(20本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)