ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から3日以内出荷
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から3日以内出荷
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から翌々日出荷
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン111袋入数(個)50ねじ規格並目
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から4日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
化粧ビス摂津金属工業税込¥956~¥869~