カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ねじ
          • 小ねじ(57)
          • 木ねじ・ドリルネジ(23)
          • 座金組込ねじ(127)
          • タッピングねじ(5)
          • いたずら防止ねじ(37)
          • つまみねじ(1)
          • 止めねじ(163)
絞り込み
長さ(mm)
取付穴形状
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アロック・クロニッケル・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
ねじ穴寸法
No.1・No.2・T4・T5・T6・T8・T10・T20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ :「t5」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
  • トルクス t5
413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSTRXコネジ(ナベ3シュT5 大阪魂SUSTRXコネジ(ナベ3シュT5大阪魂
61,227税込67,350
1セット(5000個)
翌々日出荷
3カ-B TRXコネジ(ナベ3シュ T5 大阪魂3カ-B TRXコネジ(ナベ3シュ T5大阪魂
17,874税込19,661
1セット(5000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)0.4寸法k(mm)1寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2ドライブサイズT5
3カ-W TRXコネジ(ナベ3シュT5 大阪魂3カ-W TRXコネジ(ナベ3シュT5大阪魂
13,347税込14,682
1セット(5000個)ほか
翌々日出荷
3カ-B TRXコネジ(サラ3シュ T5 大阪魂3カ-B TRXコネジ(サラ3シュ T5大阪魂
33,414税込36,755
1セット(5000個)
翌々日出荷
長さ(mm)5呼び2
ニッケル TRXコネジ(ナベ3シュT5 大阪魂ニッケル TRXコネジ(ナベ3シュT5大阪魂
14,234税込15,657
1セット(5000個)ほか
9日以内出荷
ピッチ(mm)0.4寸法k(mm)1寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2ドライブサイズT5
6ロブ用ハンドドライバー4本セット T4/T5/T6/T8 サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバー4本セット T4/T5/T6/T8サイマコーポレーション
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
青・黒・黄・緑サイズT4/T5/T6/T8ドライブサイズT4,T5,T6,T8適合レンチT4,T5,T6,T8RoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20 サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20サイマコーポレーション
4,398税込4,838
1セット
3日以内出荷
青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(4件のレビュー)
799税込879
1箱(80本)
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト ) サイマコーポレーションTRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト )サイマコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト材質
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(58本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)アックスブレーン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(96本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーンヘクスドリルビス ユニクロメッキアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(41本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BPアックスブレーン
550税込605
1パック(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS410長さ(mm)135ステンレス
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベアックスブレーン(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
285税込314
1袋(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-53材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
265税込292
1袋(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-52材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売)グローブウッド(GROVE WOOD)
24,980税込27,478
1ケース(100本×20箱)ほか
翌々日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS410長さ(mm)295ステンレス
M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-54長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコM5 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-505材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ
M5  x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本) エスコM5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(14本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-507
M5  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本) エスコM5 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(23本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-504材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状ナベ
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)アックスブレーン
4,998税込5,498
1箱(150本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
1,798税込1,978
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます
用途施工後、ヘッドが露出しません穴の形状十字穴
ドリルスクリュー ステンレス サンコーテクノドリルスクリュー ステンレスサンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます
用途施工後、ヘッドが露出しません穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
1,598税込1,758
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です
タップコン 三価ユニクロ ハーフボックス 日本パワーファスニングタップコン 三価ユニクロ ハーフボックス日本パワーファスニング
1,498税込1,648
1箱
当日出荷
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン
26,000税込28,600
1箱(1500本)
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
ユニクロ ジョイテクト(JT5-90) 大阪魂ユニクロ ジョイテクト(JT5-90)大阪魂
10,549税込11,604
1袋(200個)
翌々日出荷
付属品No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き寸法L(mm)90寸法d(mm)5寸法S(mm)40表面処理ユニクロ+TORK適合高さ(mm)木材高さ:~50.0
ドリルスクリュー ステンレス サンコーテクノドリルスクリュー ステンレスサンコーテクノ
4,898税込5,388
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジョイテクト 大阪魂ユニクロ ジョイテクト大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
付属品No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き寸法d(mm)5表面処理ユニクロ+TORK
BK SUS SUS TRXスリムヘッドコ 大阪魂BK SUS SUS TRXスリムヘッドコ大阪魂
112,916税込124,208
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)3寸法D(mm)6表面処理BK寸法k(mm)0.6ねじの呼びM2.6ドライブサイズT5
3カ-B TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂3カ-B TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
1,275税込1,403
1パック(130本)ほか
4日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 施工後、ヘッドが露出しません 十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます
十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
756税込832
1パック(30本)ほか
4日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート)天野製作所
3,900税込4,290
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径5表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
509税込560
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)大阪魂(44件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質/仕上SUS316L穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
t5特集
おすすめ人気ランキング
ねじ