脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長さ(mm)10 サイズM5 タイプM 寸法C(mm)7 材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS) 材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー) 寸法A(Φmm)20
1袋(6個)
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)31 サイズM8 タイプM 寸法C(mm)9.5 材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS) 材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー) 寸法A(Φmm)40
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷

タイプM 寸法C(mm)8 材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS) 材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー) 寸法A(Φmm)30
1袋(4個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります