脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(11)
M10(12)
M12(16)
M16(17)
M20(14)
M24(6)
M30(2)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
573 税込630
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
699 税込769
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×125
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×70
1個
840 税込924
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×70
1個
800 税込880
翌日出荷

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
815 税込897
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
1個
529 税込582
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×195
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×175
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×135
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×95
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×95
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×125
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×95
1個
935 税込1,029
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×95
1個
910 税込1,001
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×70
1個
790 税込869
翌日出荷

ナベヤフットジャッキFPJK型
エコ商品
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,488 税込1,637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ナベヤフットジャッキFPJ型
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

寸法G(mm)18 寸法K(mm)9
1本
849 税込934
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

ナベヤフットジャッキFAJK型
エコ商品
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

アンカーボルトにより固定できます。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1本
1,488 税込1,637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

。高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000 寸法C(mm)24 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
970 税込1,067
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
757 税込833
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 寸法A(mm)2 寸法L3(mm)33 許容荷重(N)16000 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)648 タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)201 寸法L1(mm)158 寸法A(mm)5 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W1(mm)36 許容荷重(N)25000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM24×3
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LVA60・LVE60
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W(mm)24 寸法L3(mm)43 許容荷重(N)18000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LVA125・LVE125
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
仕様普通仕様(軽荷重用)、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:表面抵抗 103Ω 質量(g)507 タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)4 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W(mm)24 寸法W1(mm)30 許容荷重(N)28000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM20×2.5
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛メッキ 許容荷重(N)7000 材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります