脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(38)
M8(135)
M10(135)
M12(179)
M14(15)
M16(188)
M20(157)
M24(74)
M30(27)
W3/8(8)
ねじの呼びをもっと見る
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M18
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9759
セット内容単品、18M-JN、LP-18
高さ(mm)130
質量(g)540
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8
二面幅(mm)27
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。