絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ダイワアドテック(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 栃木屋(1)
  • サン・ファスナー部品(1)
ねじの呼び
  • M30
  • 3/8(4)
  • 8mm(2)
  • 10mm(2)
  • M5(9)
  • M6(43)
  • M8(146)
  • M10(142)
  • M12(186)
  • M14(15)
  • M16(191)
  • M18(3)
  • M20(162)
  • M24(77)
  • M32(3)
  • M36(4)
  • M42(3)
  • M45(3)
  • W5/16(5)
  • W3/8(9)
材質
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS303(9)
  • SUS304(6)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(7)
  • SUM22L(2)
許容荷重(N)
  • 392(3)
  • 7500(2)
  • 11000(2)
  • 24500(1)
  • 28000(1)
  • 39200(3)
  • 40000(2)
  • 43000(8)
  • 44100(3)
  • 49000(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.5(12)
3.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • バレル研磨(2)
  • ヘアーライン(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・バレル研磨・ヘアーライン・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(43)
M8(146)
M10(142)
M12(186)
M14(15)
M16(191)
M20(162)
M24(77)
M30
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る
脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック脚止め金具(ステンレス)ダイワアドテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/小さな取付面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
脚止め金具 ダイワアドテック脚止め金具ダイワアドテック
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
スイベル・ナット/大きな取り付け面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/大きな取り付け面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
重量用アジャスターADH型(鋼製) LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスターADH型(鋼製)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整NBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整NBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
アジャストボルトドーム型重量物用 サン・ファスナー部品アジャストボルトドーム型重量物用サン・ファスナー部品
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型【アンカー固定用】LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約15°の首振り機構付です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能ハイジェニックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
3A認定品です。汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約15°の首振り機構付です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能ハイジェニックRoHS指令(10物質対応)対応
ファルクラムねじ/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ファルクラムねじ/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ファルクラムねじ/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ファルクラムねじ/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,998税込9,898
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1個
当日出荷
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)首振角度(°)15
ステンレス 重荷重用レベリングフット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重荷重用レベリングフットTAKIGEN(タキゲン)
14,596税込16,056
1個
4日以内出荷
用途半導体設備・医療設備・工作機械付属品ナット表面仕上げヘアライン仕上
レベルアジャスター(M30×L2=200) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M30×L2=200)TAKIGEN(タキゲン)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型LAMP(スガツネ工業)
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
6,984税込7,682
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理) LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理)LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など仕様かじり防止処理付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製)LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM286SUS 栃木屋アジャスターフット TM286SUS栃木屋
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト