絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TRUSCO(1)
ねじの呼び
  • M42
  • M5(9)
  • M6(34)
  • M8(122)
  • M10(120)
  • M12(167)
  • M14(15)
  • M16(174)
  • M18(3)
  • M20(145)
  • M24(69)
  • M30(24)
  • M32(3)
  • M36(4)
  • M45(3)
  • TR42(2)
  • TR52(2)
  • TR60(2)
  • W5/16(4)
  • W3/8(9)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
許容荷重(N)
  • 29400(1)
表面処理
  • 無電解ニッケル(1)
無電解ニッケル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(34)
M8(122)
M10(120)
M12(167)
M14(15)
M16(174)
M20(145)
M24(69)
M30(24)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る
重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)TRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)首振角度(°)15
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型LAMP(スガツネ工業)
78,980税込86,878特価
1本
当日出荷
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。
用途工作機械、産業機械など付加機能焼き付き(かじり)防止
アジャスターベース SDY-L型 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース SDY-L型LAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
受注対応で鋼製(無電解ニッケルめっき)もご用意できます(最低ロット10ヶ)。メートルねじ用、台形ねじ用の2種類があります。
用途SDY-MS-42型(M42)の取付用として

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト