絞り込み
ブランド
  • ナベヤ(3)
ねじの呼び
  • M45
  • M5(9)
  • M6(34)
  • M8(122)
  • M10(120)
  • M12(167)
  • M14(15)
  • M16(174)
  • M18(3)
  • M20(146)
  • M24(69)
  • M30(24)
  • M32(3)
  • M36(4)
  • M42(3)
  • TR42(2)
  • TR52(2)
  • TR60(2)
  • W5/16(4)
  • W3/8(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングフットジャッキ ナベヤレベリングフットジャッキナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングジャッキ ナベヤレベリングジャッキナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
ねじ径(M×P)(細目)45×2.0ねじの呼びM45耐荷重(kN)50ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145最低高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25
レベルジャッキ ナベヤレベルジャッキナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。 作動荷重2TONです。
耐荷重(kN)100RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(Nm)750

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト