脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(4)
M16(5)
M20(3)
材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。 材質(ボルト)SUS304相当 材質(ナット)SUS304相当 表面処理パシペート 材質(受皿)SUS304鍛造
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 材質 寸法T(mm)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法H(mm)18 表面処理3価ホワイト 寸法A(mm)60 材質
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面処理生地(または標準) 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじの呼びM12
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります