絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(6)
  • サン・ファスナー部品(2)
  • TRUSCO(1)
  • アトム(1)
  • ダイワアドテック(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(9)
長さ(mm)
  • 50
  • 10(3)
  • 30(6)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 75(12)
  • 80(3)
  • 100(27)
  • 105(3)
  • 120(13)
  • 125(8)
  • 130(26)
  • 150(28)
  • 163(2)
  • 180(22)
  • 183(2)
  • 200(8)
  • 213(2)
  • 233(2)
  • 250(7)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(1)
  • (7)
許容荷重(N)
  • 14710(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(6)
1.25・1.5・1.75
表面処理
  • 3価ホワイト(4)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 有色クロメート(2)
  • 生地/未処理(2)
3価ホワイト・パシペート・ユニクロ・有色クロメート・生地/未処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
特価
本日12月29日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M10(1)
M12(9)
アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400台座径(Φmm)37
アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理三価ホワイト
アジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト)ノーブランド
469税込516
1本
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテックアジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当表面処理パシペート材質(受皿)SUS304鍛造
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から71日以内出荷
表面処理3価ホワイト材質
サンアジャストボルト木工用(家具用) サン・ファスナー部品サンアジャストボルト木工用(家具用)サン・ファスナー部品
279税込307
1本
当日出荷から10日以内出荷
家具用アジャストボルトです。 頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじ径M8材質SS表面処理有色クロメート(2種)ねじピッチ1.25耐荷重(kg)550台座径(Φmm)30
アジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
寸法H(mm)18表面処理3価ホワイト寸法A(mm)60材質
AMアジャスターボルト(クロメートメッキ) アトムAMアジャスターボルト(クロメートメッキ)アトム(2件のレビュー)
259税込285特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整材質/処理鋼/クロメート
傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地) ノーブランド傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地)ノーブランド
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
表面処理生地(または標準)材質ステンレス(303、304、XM7等)
アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地)ノーブランド
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
表面処理生地(または標準)材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじの呼びM12
アジャストボルト 重量物用(鉄/ユニクロ) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(鉄/ユニクロ)ノーブランド
859税込945
1個
翌日出荷
寸法H(mm)18表面処理ユニクロ寸法A(mm)60材質
サンアジャストボルト家具用 サン・ファスナー部品サンアジャストボルト家具用サン・ファスナー部品
359税込395
1本
10日以内出荷
中量級家具用アジャストボルトです。 頭部にマイナス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじ径M12材質SS表面処理有色クロメート(2種)ねじピッチ1.75耐荷重(kg)1200台座径(Φmm)30

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら