アジャスターボルト :「ぎょさん」の検索結果

脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他 材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS 質量(g)618 部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪 表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング