アジャスターボルト :「回転座」の検索結果
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
関連キーワード
別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です
製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です
寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します
標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です
図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております
※家具用にはついておりませんので、ご注意ください
受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます
後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます
検索の際には「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」(←商品コード)で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください
サンコー社員の独り言1・・・
先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、
イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、
ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います
ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
1個
¥667
税込¥734
3日以内出荷
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。