アジャスターボルト :「アジャスターベース」の検索結果

脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上鋼/有色クロメート処理 材質 質量(g)6 仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
79 税込87
当日出荷

角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 仕様M8用 材質鋼(SPCC) 質量(g)16 種類アジャスターベース型 仕上有色クロメート処理 アズワン品番64-6767-34
1個
149 税込164
当日出荷

M8用
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価) 仕様M8用 材質鋼(SPCC) 質量(g)30 種類アジャスターベース型 仕上有色クロメート処理(三価) アズワン品番64-6767-38
1個
189 税込208
当日出荷

受注対応で鋼製(無電解ニッケルめっき)もご用意できます(最低ロット10ヶ)。メートルねじ用、台形ねじ用の2種類があります。
用途SDY-MS-42型(M42)の取付用として
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8 耐荷重N(kgf)2744(280) 耐荷重(N)2744 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×125
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×70
1個
840 税込924
翌日出荷

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M24×158
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×198
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×98
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×95
1個
935 税込1,029
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×138
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×98
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×148
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×43
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M8×43
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×95
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×70
1個
800 税込880
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M24×198
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×98
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M8×68
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×175
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×125
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×70
1個
790 税込869
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M24×98
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×158
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×168
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×108
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×68
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×68
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×68
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×195
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×135
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×95
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×95
1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
210 税込231
翌々日出荷

樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16 仕様板ナット付 高さH(mm)11 取付高H(mm)11
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります