絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(4)
  • 日本スプリュー(3)
  • ツガミ(2)
  • リコイルジャパン(2)
  • TRUSCO(1)
  • インサート(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
ねじの呼び
  • M18
  • 1/4(16)
  • 5/16(13)
  • 3/8(15)
  • 1/2(10)
  • M2(59)
  • M2.5(54)
  • M2.6(46)
  • M3(272)
  • M4(271)
  • M5(222)
  • M6(172)
  • M8(143)
  • M10(102)
  • M12(80)
  • M14(36)
  • M16(34)
  • M20(26)
  • M24(18)
  • No.10(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(6)
  • 2.5(8)
材質
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(10)
表面処理
  • 生地/未処理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
1,890税込2,079
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
補充用に最適です。
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
Eサート(ステンレス) インサートEサート(ステンレス)インサート(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
標準インサート(Eサート) ツガミ標準インサート(Eサート)ツガミ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
9,698税込10,668
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
ロックEサート(並目) ツガミロックEサート(並目)ツガミ
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
M18-1.5  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-81ねじサイズM18-1.5(極細目)
ステンロックリコイルP=2.5 大阪魂ステンロックリコイルP=2.5大阪魂
758税込834
1個
翌々日出荷
自由巻数(±1/4)8-7/8寸法A(mm)22寸法Q(mm)27タップ下穴径最大(Φmm)18.896ねじの呼びM18×2.5
ステン スプリュ- ホソメ1.5 大阪魂ステン スプリュ- ホソメ1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ステン スプリュ- P=2.5 大阪魂ステン スプリュ- P=2.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ステンEサ-トホソメ1.5 大阪魂ステンEサ-トホソメ1.5大阪魂
807税込888
1個
翌々日出荷
M18- 1.5x  27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM18- 1.5x 27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,830税込3,113
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)49アズワン品番64-7964-95入数5個ねじサイズM18-1.50(極細目)
M18-2.5x 27mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM18-2.5x 27mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
2,830税込3,113
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)23アズワン品番64-7964-89入数5個ねじサイズM18-2.5
M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ) エスコM18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)エスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-85ねじサイズM18-1.5(極細)リコイル数6個
Eサート(細目(ステンレス/生地) 大阪魂Eサート(細目(ステンレス/生地)大阪魂
869税込956
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
フランジ付きナット フランジナット(磁粉探傷試験済高さMx1.5) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)フランジ付きナット フランジナット(磁粉探傷試験済高さMx1.5)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート