絞り込み
ねじの呼び
- M18
- 1/4(16)
- 5/16(12)
- 3/8(15)
- 1/2(10)
- M2(57)
- M2.5(51)
- M2.6(38)
- M3(262)
- M4(259)
- M5(211)
- M6(162)
- M8(134)
- M10(98)
- M12(78)
- M14(28)
- M16(33)
- M20(20)
- M24(17)
- No.10(13)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(3)
- 2.5(7)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(6)
表面処理
- 生地/未処理(1)
ブランド
- 大阪魂(6)
- 日本スプリュー(3)
- ツガミ(2)
- リコイルジャパン(2)
- TRUSCO(1)
- インサート(1)
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(5個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
インサートねじ リコイル
リコイルジャパン¥9,698~税込¥10,668~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
ロックEサート(並目)
ツガミ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
標準インサート(Eサート)
ツガミ(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト