絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(10)
  • ボーセイ(9)
  • 東海物産(7)
  • 廣杉計器(5)
  • リコイルジャパン(4)
  • 日本ドライブイット(4)
  • 日本スプリュー(3)
  • ファブエース(3)
  • TRUSCO(2)
  • ポップリベット・ファスナー(2)
  • インサート(1)
  • PEM(1)
  • セルジャパン(1)
  • 廣杉精機(1)
  • アドバネクス(1)
ねじの呼び
  • M2
  • 1/4(16)
  • 5/16(13)
  • 3/8(15)
  • 1/2(10)
  • M2.5(50)
  • M2.6(43)
  • M3(237)
  • M4(228)
  • M5(194)
  • M6(154)
  • M8(128)
  • M10(98)
  • M12(76)
  • M14(35)
  • M16(34)
  • M18(19)
  • M20(25)
  • M24(17)
  • No.10(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(38)
材質
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS303(1)
  • SUS304(20)
  • SUS310S(1)
  • (4)
  • 黄銅(真鍮)(18)
表面処理
  • 3価ホワイト(4)
  • BSメッキ(2)
  • サテン仕上(1)
  • ニッケル(1)
  • 生地/未処理(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
719税込791特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
1,390税込1,529
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
補充用に最適です。
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(26件のレビュー)
529税込582
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(10件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷
表面処理生地
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
489税込538特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(7件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(カドミレス)
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(16個)
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
Eサート(ステンレス) インサートEサート(ステンレス)インサート(3件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ) 廣杉計器インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(5件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2000(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2000(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M2材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
5,798税込6,378
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割無専用/IR-00 廣杉計器インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割無専用/IR-00廣杉計器
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様スリ割無専用対象機種IRB-W、IRB-CW、IRB、IRB-C、IRU-W、IRU、IRL-KW、IRL-BW、IRL-K、IRL-BRoHS指令(10物質対応)対応
カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナーカレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)ポップリベット・ファスナー
109,800税込120,780
1箱(2000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質
アイサート アドバネクスアイサートアドバネクス
4,200税込4,620
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。
用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
38,980税込42,878特価
1箱(3000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地
ビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイットビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地)日本ドライブイット(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地
ステン リコイル 大阪魂ステン リコイル大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
カドミレス BS SGロック 大阪魂カドミレス BS SGロック大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌々日出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理BS
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ 大阪魂カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
タイプカドミレス
ステン Eサ-ト 大阪魂ステン Eサ-ト大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
最小スペース用のナットです。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)ボーセイ
28,600税込31,460
1箱(1000本)
3日以内出荷
圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SUSSGロック(SGC 大阪魂SUSSGロック(SGC大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質SUS表面処理SGねじの呼びM2
ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.4 大阪魂ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.4大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)2ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンスプリュ-P=0.4 大阪魂ステンスプリュ-P=0.4大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
自由外径最大(Φmm)2.79ねじの呼びM2-0.4
カドミレス BS マイクロサ-ト 大阪魂カドミレス BS マイクロサ-ト大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理BS
SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート(フランジ)FB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ビットインサート(フランジ)FB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
68,980税込75,878
1箱(5000個)
翌々日出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
ビットインサート(スタンダード)SB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ビットインサート(スタンダード)SB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
53,980税込59,378
1箱(4000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
ボブナットBOBS(ステンレス)(小箱) ボーセイボブナットBOBS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
63,980税込70,378
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート