絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • ボーセイ(8)
  • PEM(7)
  • 日本ドライブイット(4)
  • 日本スプリュー(3)
  • リコイルジャパン(3)
  • ファブエース(3)
  • ツガミ(2)
  • 廣杉計器(2)
  • セルジャパン(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 東海物産(1)
  • インサート(1)
ねじの呼び
  • M2.5
  • 1/4(16)
  • 5/16(13)
  • 3/8(15)
  • 1/2(10)
  • M2(54)
  • M2.6(43)
  • M3(237)
  • M4(228)
  • M5(194)
  • M6(155)
  • M8(128)
  • M10(98)
  • M12(76)
  • M14(35)
  • M16(34)
  • M18(19)
  • M20(25)
  • M24(17)
  • No.10(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(3)
  • 0.45(56山)(32)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(20)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 燐青銅(1)
  • (7)
  • 黄銅(真鍮)(7)
表面処理
  • 3価ホワイト(6)
  • BSメッキ(2)
  • 生地/未処理(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(60件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(10件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)
当日出荷
表面処理生地
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン
629税込692
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
Eサート(ステンレス) インサートEサート(ステンレス)インサート(3件のレビュー)
529税込582特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割無専用/IR-00 廣杉計器インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割無専用/IR-00廣杉計器
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様スリ割無専用対象機種IRB-W、IRB-CW、IRB、IRB-C、IRU-W、IRU、IRL-KW、IRL-BW、IRL-K、IRL-BRoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
ロックEサート(並目) ツガミロックEサート(並目)ツガミ
4,698税込5,168
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地
カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナーカレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)ポップリベット・ファスナー
119,800税込131,780特価
1箱(2000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質
ステン リコイル 大阪魂ステン リコイル大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
カドミレス BS SGロック 大阪魂カドミレス BS SGロック大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理BS
インサートナット(ナイロンナットインサート) NNI-0000 廣杉計器インサートナット(ナイロンナットインサート) NNI-0000廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイットビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地)日本ドライブイット(1件のレビュー)
699税込769
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地
ソニックロック(SL・ROHS(黄銅/生地) 大阪魂ソニックロック(SL・ROHS(黄銅/生地)大阪魂
409税込450
1パック(11個)
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地(または標準)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)ボーセイ
66,700税込73,370
1箱(1000本)
3日以内出荷
最小スペース用のナットです。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ステンロックロックEサ-トP=0.45 大阪魂ステンロックロックEサ-トP=0.45大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
自由巻数(±1/4)6 3/8タップ下穴径最大(Φmm)2.69自由外径最大(Φmm)3.52ねじの呼びM2.5-0.45
PBスプリュ-P=0.45 大阪魂PBスプリュ-P=0.45大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
自由外径最大(Φmm)3.49ねじの呼びM2.5-0.45
カドミレス BS マイクロサ-ト 大阪魂カドミレス BS マイクロサ-ト大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理BS
ステン スプリュ- P=0.45 大阪魂ステン スプリュ- P=0.45大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ 大阪魂カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷から9日以内出荷
成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
タイプカドミレス
ステン Eサ-ト 大阪魂ステン Eサ-ト大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
M2.5-0.45 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM2.5-0.45 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
ねじサイズM2.5-0.45
標準インサート(E-サート)並目 ツガミ標準インサート(E-サート)並目ツガミ
3,998税込4,398
1袋(50個)
5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
ビットインサート(スタンダード)SB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ビットインサート(スタンダード)SB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
31,980税込35,178
1箱(2500個)
翌々日出荷から72日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
ボブナットBOBS(ステンレス)(小箱) ボーセイボブナットBOBS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
61,980税込68,178
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス
ファブナットEKS(ステンレス)(小箱) ファブエースファブナットEKS(ステンレス)(小箱)ファブエース
499,800税込549,780
1箱(8000個)
翌々日出荷
材質ステンレス
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
85,980税込94,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
96,980税込106,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
79,980税込87,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
53,980税込59,378
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
セルファスナー(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルファスナー(ステンレス)(小箱)セルジャパン
79,980税込87,978
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45寸法B(mm)1.8寸法C(mm)(最大)1.4材質ステンレス寸法A(mm)6.4寸法F(mm)4.8寸法D(mm)4.25寸法E(mm)(最小)1.4
セルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱)セルジャパン
73,980税込81,378
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1最小板厚(mm)1
クリンチングナットRKS(ステンレス)(小箱) ファブエースクリンチングナットRKS(ステンレス)(小箱)ファブエース
259,800税込285,780
1箱(4000個)
翌々日出荷から72日以内出荷
材質ステンレス
クリンチングスペーサースルータイプFKS(ステンレス)(小箱) ファブエースクリンチングスペーサースルータイプFKS(ステンレス)(小箱)ファブエース
88,980税込97,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から72日以内出荷
材質ステンレス
フラッシュナットF(ステンレス)(小箱) PEMフラッシュナットF(ステンレス)(小箱)PEM
109,800税込120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
クリンチングスペーサースタンドオフ薄板用TSO(鉄/生地)(小箱) 大阪魂クリンチングスペーサースタンドオフ薄板用TSO(鉄/生地)(小箱)大阪魂
93,980税込103,378
1箱(1000個)
9日以内出荷
材質表面処理生地

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート