絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- 1/4(16)
- 5/16(12)
- 3/8(15)
- 1/2(10)
- M2(56)
- M2.6(39)
- M3(263)
- M4(259)
- M5(208)
- M6(162)
- M8(132)
- M10(97)
- M12(77)
- M14(28)
- M16(33)
- M18(15)
- M20(20)
- M24(17)
- No.10(13)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(2)
- 0.45(56山)(35)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(21)
- 燐青銅(1)
- 鉄すべて(8)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(7)
表面処理
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(3)
- BSメッキ(2)
- 生地/未処理(8)
ブランド
- 大阪魂(15)
- ボーセイ(8)
- PEM(7)
- 日本ドライブイット(4)
- 日本スプリュー(3)
- リコイルジャパン(3)
- ファブエース(3)
- ツガミ(2)
- セルジャパン(2)
- TRUSCO(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 東海物産(1)
- インサート(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
インサートねじ リコイル
リコイルジャパン¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
ロックEサート(並目)
ツガミ¥4,698~税込¥5,168~1袋(50個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
SUS セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ
大阪魂¥667税込¥7341袋(26個)翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入りタイプカドミレス
セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥66,700税込¥73,3701箱(1000本)4日以内出荷最小スペース用のナットです。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
3カ-ユニ セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
ステンロックロックEサ-トP=0.45
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷自由巻数(±1/4)6 3/8タップ下穴径最大(Φmm)2.69自由外径最大(Φmm)3.52ねじの呼びM2.5-0.45
標準インサート(E-サート)並目
ツガミ¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
セルファスナー(ステンレス)(小箱)
セルジャパン¥78,980税込¥86,8781箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)6.4寸法F(mm)4.8寸法D(mm)4.25寸法E(mm)(最小)1.4寸法B(mm)1.8寸法C(mm)(最大)1.4ねじの呼びM2.5
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト