母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール 硬度(使用母材)Hv300以下 表面処理三価クロメート、浸炭焼入
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。 材質工具鋼
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルパケット
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

下穴用ドリルと専用タップがついており、挿入工具はタップハンドルとしても使用できます。 マグネット付折取り工具付です。
用途めねじ補修用。産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
用途タングレスインサートねじの挿入に。 シャンク径(Φmm)6.35
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1パック(5個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェルケルタング折取工具
シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途タングの折り取りに。 材質工具鋼
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。 材質工具鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に 材質ステンレス(SUS316)
1袋(100個)
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)4 ねじ径M4-0.70 適合ドリル径(mm)4.2 アズワン品番64-7965-25 入数100個
1袋(100個)
4,330 税込4,763
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 ねじ径M4-0.7 適合ドリル径(mm)4.2 アズワン品番64-7965-24 入数100個
1袋(100個)
4,870 税込5,357
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)8 ねじ径M4-0.70 適合ドリル径(mm)4.2 アズワン品番64-7965-23 入数100個
1袋(100個)
5,400 税込5,940
翌日出荷

材質スチール 質量(g)70.0 アズワン品番64-7965-14 ねじサイズM4-0.7
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)9.0 ねじ径M4-0.7 アズワン品番64-7965-04
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
32,300 税込35,530
翌日出荷

材質/仕上スチール(SUM-23L) カシメ板厚(mm)1以上 フランジ厚(mm)0.3
1箱
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります