絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • リコイルジャパン(11)
  • フェルケル(11)
  • 大阪魂(10)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(6)
  • 日本スプリュー(6)
  • ポップリベット・ファスナー(3)
  • ボーセイ(3)
  • ツガミ(2)
  • インサート(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日本ドライブイット(1)
  • KKVコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • M10(47)
  • M11(2)
  • M12(9)
  • M14(9)
  • M16(7)
  • M18(6)
  • M20(4)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • M26(1)
  • M30(2)
  • No.6(2)
  • No.8(1)
  • No.10(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5
  • 0.35(72山)(5)
  • 0.4(40)
  • 0.45(56山)(46)
  • 0.5(192)
  • 0.6(4)
  • 0.7(17)
  • 0.7(36山)(152)
  • 0.75(17)
  • 0.79(32山)(4)
  • 0.8(134)
  • 1(128)
  • 1.25(90)
  • 1.27(20山)(4)
  • 1.75(43)
  • 2(23)
  • 2.5(16)
  • 3(5)
  • 20(6)
  • 112(6)
材質
  • ステンレスすべて(44)
  • SUS303(2)
  • SUS304(27)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • プラスチック(1)
  • 燐青銅(1)
  • (12)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(59件のレビュー)
599税込659特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
849税込934
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
補充用に最適です。
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入モノタロウ(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール取扱説明書(1.2MB)
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
469税込516特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理三価ホワイト
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(2個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン
779税込857
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
Eサート(ステンレス) インサートEサート(ステンレス)インサート(3件のレビュー)
459税込505特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
インサートねじキット フェルケルインサートねじキットフェルケル
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から翌日出荷
潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
インサート挿入工具 フェルケルインサート挿入工具フェルケル
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品) 日本ドライブイットケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品)日本ドライブイット(4件のレビュー)
809税込890
1パック(3個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理生地
標準インサート(Eサート) ツガミ標準インサート(Eサート)ツガミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
インサート用六角軸タップ フェルケルインサート用六角軸タップフェルケル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
タング折取工具 フェルケルタング折取工具フェルケル
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途タングの折り取りに。材質工具鋼
タングレスインサート用挿入工具 フェルケルタングレスインサート用挿入工具フェルケル
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌日出荷
タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
キー付きめねじ補強インサート NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサートNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から5日以内出荷
キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械1袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
タングレスインサート TRUSCOタングレスインサートTRUSCO
749税込824
1パック(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ロックEサート(並目) ツガミロックEサート(並目)ツガミ
5,998税込6,598
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
パイロットタップ リコイルジャパンパイロットタップリコイルジャパン
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットタップ付リコイルキット リコイルジャパンパイロットタップ付リコイルキットリコイルジャパン
9,798税込10,778
1セット
翌日出荷から9日以内出荷
パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
リペアパック 日本スプリューリペアパック日本スプリュー(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
インサートねじキット(電動工具用) フェルケルインサートねじキット(電動工具用)フェルケル
6,398税込7,038
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
M20- 1.5x  30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM20- 1.5x 30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,810税込3,091
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30質量(g)24アズワン品番64-7964-97入数5個ねじサイズM20-1.5(極細目)
M20-1.5  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM20-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)505.8ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-84ねじサイズM20-1.5(極細目)
Eーサート専用 P型挿入工具 TRUSCOEーサート専用 P型挿入工具TRUSCO
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から9日以内出荷
初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。
用途Eーサート挿入時に使用。
Eサート(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂Eサート(UNC(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
リコイルりん青銅 リコイルジャパンリコイルりん青銅リコイルジャパン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄) ボーセイセルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)ボーセイ
18,710税込20,581
1箱(250本)
3日以内出荷
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン
7,998税込8,798
1セット
取扱停止中
下穴用ドリルと専用タップがついており、挿入工具はタップハンドルとしても使用できます。 マグネット付折取り工具付です。
用途めねじ補修用。産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用。
六角軸インサート挿入工具 フェルケル六角軸インサート挿入工具フェルケル
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
インサートねじ(フリーランニング) フェルケルインサートねじ(フリーランニング)フェルケル
4,298税込4,728
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
標準的なめねじを作るフリーランニングタイプです。高温や錆に対する優れた耐性があります。潰れたねじの修復に最適です。
材質ステンレス
インサートねじキット(タングレス) フェルケルインサートねじキット(タングレス)フェルケル
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
M10-1.5  リコイルインサートネジタング折取工具 エスコM10-1.5 リコイルインサートネジタング折取工具エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質プラスチック、スチール寸法(mm)10×100質量(g)31ねじ径M10-1.5アズワン品番64-7965-09

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら