スプリュー・ヘリサート :「m12 1.75」の検索結果

母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リコイルジャパンキーサートステンレス製 重荷重 M12-1.75
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質(インサート)SUS303 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(インサート)バシベート
1個
1,824 税込2,006
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M12-1.75
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質(インサート)炭素鋼 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(キー)バシベート 表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
1個
1,136 税込1,250
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサートステンレス製 軽荷重 M12-1.75
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質(インサート)SUS303 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(インサート)バシベート
1個
1,408 税込1,549
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサートスチール製 軽荷重 M12-1.75
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質スチール 材質(インサート)炭素鋼 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(キー)バシベート 表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
1個
896 税込986
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサート挿入工具 M12-1.75
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,832 税込5,315
4日以内出荷

材質スチール 質量(g)118.0 アズワン品番64-7965-19 ねじサイズM12-1.75
1個
35,600 税込39,160
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)42 ねじ径M12-1.75 アズワン品番64-7965-12
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。
仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●呼び径(mm):1●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160822 アズワン品番67-4828-34
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。
仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160814 アズワン品番67-4828-26
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。
仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160830 アズワン品番67-4828-42
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)18 ねじ径M12-1.75 適合ドリル径(mm)12.5 アズワン品番64-7965-39 入数100個
1袋(100個)
12,700 税込13,970
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)12 ねじ径M12-1.75 適合ドリル径(mm)12.5 アズワン品番64-7965-40 入数100個
1袋(100個)
9,430 税込10,373
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)24 ねじ径M12-1.75 適合ドリル径(mm)12.5 アズワン品番64-7965-38 入数100個
1袋(100個)
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 取扱説明書(1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

タングレスインサート メトリック並目 アキュレイト CADデータあり
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1箱(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等 材質耐食オーステナイト鋼、SUS316 サイズM12-1.75
1袋(50個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途425℃(800°F)まで ねじのかじり(焼き付き)を防止 半導体部品・液晶部品他 材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼 サイズM12-1.75
1袋(50個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼 ねじの種類メートル並目ねじ
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途300℃まで電気接合ジョイント 非磁性用途向け 計測機器部品・半導体装置部品他 材質耐食オーステナイト鋼、SUS316 仕様非磁性 サイズM12-1.75
1袋(50個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(10個)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。
タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(4個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(50個)
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1パック(5個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーSGナット (鉄/生地)(パック品)
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 寸法H1(mm)7 材質 寸法S(mm)16 寸法D(mm)15.9 表面処理生地 寸法B(mm)17 加工物穴径(mm)16
1パック(2個)
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーSGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質 表面処理三価ホワイト
1パック(2個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります