プラグ・止め輪・ピンのカテゴリーでは、さまざまな種類の締め付け具、留め具を取り扱っています。四角頭や六角穴付きのテーパねじプラグやフランジプラグのほか、各種カバー・キャップ類も品数豊富です。止め輪ではC形、E形、U形など。プライヤーやホルダーといった専用工具も取り揃えています。ピンは、平行ピンやテーパピンを中心に、とても充実した内容。いずれも種類が多いため、サイズや適合を十分ご確認の上選ぶことができます。
商品豆知識
エスコ品番EA949WR
セット内容サイズ(入数):5×50mm(40)5×75mm(20)5.5×60mm(20)6×75mm(20)7×75mm(10)8×75mm(10)
材質鉄(クロメートメッキ)
質量(g)1830
種類割ピン
表面処理クロメート
ケース寸法(mm)207×145×40
1セット
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
呼び径M20
材質鉄
種類割ピン
寸法d(mm)19.3
寸法a(mm)(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理クロメート
寸法b(mm)約40
寸法c(mm)38.6
ねじの呼びPT1-1/2
山数11
長さ(mm)20
材質鉄
寸法t(mm)10
寸法E(mm)2
表面処理クロメート
寸法b(mm)1.1
寸法d2(mm)46.324
寸法K(mm)2.5
二面幅S(mm)22
外径d(Φmm)47.803
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
呼び径14
寸法L(mm)約62
材質鉄
種類松葉ピン
寸法H(mm)約8
寸法D(mm)約17
表面処理クロメート
寸法l(mm)約32
適合軸径(Φmm)(参考)14
寸法d(Φmm)2.6
寸法h(mm)約5
寸法R(mm)約8
適合穴径(Φmm)(参考)3
1箱(200個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。