プラグ・止め輪・ピンのカテゴリーでは、さまざまな種類の締め付け具、留め具を取り扱っています。四角頭や六角穴付きのテーパねじプラグやフランジプラグのほか、各種カバー・キャップ類も品数豊富です。止め輪ではC形、E形、U形など。プライヤーやホルダーといった専用工具も取り揃えています。ピンは、平行ピンやテーパピンを中心に、とても充実した内容。いずれも種類が多いため、サイズや適合を十分ご確認の上選ぶことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びPT1/8 山数28 長さ(mm)7 材質 寸法t(mm)3 寸法E(mm)1.5 表面処理ダクロ 寸法b(mm)0.45 寸法d2(mm)9.147 寸法K(mm)1 二面幅S(mm)5 外径d(Φmm)9.728
1パック(6個)
529 税込582
翌日出荷

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります