プラグ・止め輪・ピン :「木用」の検索結果
プラグ・止め輪・ピンのカテゴリーでは、さまざまな種類の締め付け具、留め具を取り扱っています。四角頭や六角穴付きのテーパねじプラグやフランジプラグのほか、各種カバー・キャップ類も品数豊富です。止め輪ではC形、E形、U形など。プライヤーやホルダーといった専用工具も取り揃えています。ピンは、平行ピンやテーパピンを中心に、とても充実した内容。いずれも種類が多いため、サイズや適合を十分ご確認の上選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
ネジ頭を隠すためのキャップです。
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)約18
仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)
仕様着色や表面処理可能
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)14
取付接着固定(両面接着テープ)
仕様サンディングや着色、表面処理可能
厚さ(mm)0.5
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)18
取付接着固定(両面接着テープ)
仕様サンディングや着色、表面処理可能
厚さ(mm)0.9
ネジ頭を隠すためのキャップです。例えばヒンジカップ等、
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)約38
下穴径(Φmm)35
仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)
仕様着色や表面処理可能
穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し
下穴径(Φmm)12
取付めくら穴に押し込み取付け用
仕上未処理
仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し
下穴径(Φmm)10
取付めくら穴に押し込み取付け用
仕上未処理
仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し
下穴径(Φmm)8
取付めくら穴に押し込み取付け用
仕上未処理
仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
ネジ頭を隠すためのキャップです。
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)約13
仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)
仕様着色や表面処理可能、PZ2プラスまたはトルクスT15/20用
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。