プラグ・止め輪・ピン :「M12 1.25」の検索結果
プラグ・止め輪・ピンのカテゴリーでは、さまざまな種類の締め付け具、留め具を取り扱っています。四角頭や六角穴付きのテーパねじプラグやフランジプラグのほか、各種カバー・キャップ類も品数豊富です。止め輪ではC形、E形、U形など。プライヤーやホルダーといった専用工具も取り揃えています。ピンは、平行ピンやテーパピンを中心に、とても充実した内容。いずれも種類が多いため、サイズや適合を十分ご確認の上選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
長さ(mm)35
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)6
寸法e(mm)11.429
寸法b(mm)36
寸法s(mm)10
寸法k(mm)12
寸法w(mm)4.8
寸法dk(mm)18
寸法ds(mm)12
ねじの呼びdM12
1袋(70個)
¥11,500
税込¥12,650
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)6
寸法s(mm)10
寸法k(mm)12
寸法dk(mm)18
ねじの呼びdM12
長さ(mm)30
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4.9
寸法s(mm)8
寸法k(mm)7
寸法da(mm)14.2
寸法dk(mm)21
ねじの呼びM12
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)15
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)6
寸法e(mm)11.429
寸法b(mm)36
寸法s(mm)10
寸法k(mm)12
寸法w(mm)4.8
寸法dk(mm)18
寸法ds(mm)12
ねじの呼びdM12
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。