プラグ・止め輪・ピン :「木用」の検索結果
プラグ・止め輪・ピンのカテゴリーでは、さまざまな種類の締め付け具、留め具を取り扱っています。四角頭や六角穴付きのテーパねじプラグやフランジプラグのほか、各種カバー・キャップ類も品数豊富です。止め輪ではC形、E形、U形など。プライヤーやホルダーといった専用工具も取り揃えています。ピンは、平行ピンやテーパピンを中心に、とても充実した内容。いずれも種類が多いため、サイズや適合を十分ご確認の上選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト
適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー
適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。