絞り込み
ブランド
材質
表面処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,000件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イエロー TPE フォーミングアングル 大阪魂イエロー TPE フォーミングアングル大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
寸法(mm)W40×H13×D3(W'44×H'15×D'7)サイズF-L40E
イエロー PE マルパイプキャップ 大阪魂イエロー PE マルパイプキャップ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質がPE(ポリエチレン)で、軟質塩ビのキャップと比べ少し硬めです。 配管などのパイプやホースなどの端部の一時的な養生用に最適です。 色は少し薄目の黄色となります(175A以上は乳白色(ナチュラル色))となります。
黄色サイズ34寸法L(mm)30呼び径25A適合管径(Φmm)34
イエローアングルヨウキャップ 大阪魂イエローアングルヨウキャップ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法(mm)W40×H13×D5(W'44×H'15×D'9)サイズL40E
アイボリーアングルヨウキャップ 大阪魂アイボリーアングルヨウキャップ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法(mm)W40×H13×D5(W'44×H'15×D'9)サイズL40E
シロ リップミゾカタコウキャップ 大阪魂シロ リップミゾカタコウキャップ大阪魂
900税込990
1個
翌々日出荷
寸法(mm)W60×L30×H10×D1.6(W'64×L'34×H'12×D'5.6)サイズC60A
アイボリーカクパイプヨウキャップ 大阪魂アイボリーカクパイプヨウキャップ大阪魂
1,027税込1,130
1個
翌々日出荷
サイズ□50寸法H(mm)30寸法A(mm)50寸法t(mm)2
アイボリーマルパイプヨウキャップ 大阪魂アイボリーマルパイプヨウキャップ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズ34
アイボリーナットカバー(フラット 大阪魂アイボリーナットカバー(フラット大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法A(mm)13
ブラウンドリルビスハサキカバー 大阪魂ブラウンドリルビスハサキカバー大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
厚さ(mm)1寸法L(mm)12寸法(Φmm)Φ6用寸法C(mm)4
クロ ドリルビスハサキカバー 大阪魂クロ ドリルビスハサキカバー大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
厚さ(mm)1寸法L(mm)12寸法(Φmm)Φ6用寸法C(mm)4
ブルードリルビスハサキカバー 大阪魂ブルードリルビスハサキカバー大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌々日出荷
厚さ(mm)1寸法L(mm)9寸法(Φmm)Φ5用寸法C(mm)4
シロ マルサキ カバー(7.5) 大阪魂シロ マルサキ カバー(7.5)大阪魂
667税込734
1袋(43個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法L(mm)15内径(Φmm)7.5呼び径(C)8
イエロー マルサキ カバー(5.5) 大阪魂イエロー マルサキ カバー(5.5)大阪魂
667税込734
1袋(58個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法L(mm)15内径(Φmm)5.5呼び径(C)6
シロ マルサキ カバー(5.5) 大阪魂シロ マルサキ カバー(5.5)大阪魂
667税込734
1袋(58個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法L(mm)15内径(Φmm)5.5呼び径(C)6
シロ マルサキ カバー(3.5) 大阪魂シロ マルサキ カバー(3.5)大阪魂
667税込734
1袋(62個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法L(mm)15内径(Φmm)3.5呼び径(C)4
クロ マルサキ カバー(3.5) 大阪魂クロ マルサキ カバー(3.5)大阪魂
667税込734
1個(62個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法L(mm)15内径(Φmm)3.5呼び径(C)4
グレー マルサキ カバー(2.5) 大阪魂グレー マルサキ カバー(2.5)大阪魂
667税込734
1個(67個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法L(mm)15内径(Φmm)2.5呼び径(C)2.5
シロ マルサキ カバー(2.0) 大阪魂シロ マルサキ カバー(2.0)大阪魂
667税込734
1個(80個)
翌々日出荷
長さ(mm)5寸法L(mm)5内径(Φmm)2呼び径(C)2
シロ ナットカバー 大阪魂シロ ナットカバー大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
長さ(mm)8サイズM5寸法d1(mm)8寸法d2(mm)4.5寸法H1(mm)10.5寸法H2(mm)10寸法H3(mm)5寸法H4(mm)5
クロ ナットカバー 大阪魂クロ ナットカバー大阪魂
667税込734
1個(22個)
翌々日出荷
長さ(mm)8サイズM5寸法d1(mm)8寸法d2(mm)4.5寸法H1(mm)10.5寸法H2(mm)10寸法H3(mm)5寸法H4(mm)5
グレ-ナットカバー 大阪魂グレ-ナットカバー大阪魂
667税込734
1個(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)7サイズM4寸法d1(mm)7寸法d2(mm)3.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)7.5寸法H3(mm)3.5寸法H4(mm)4
グレー ボルトカバー 大阪魂グレー ボルトカバー大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
サイズM18寸法H(mm)13寸法d(mm)27
クロ マルサキ カバー(17) 大阪魂クロ マルサキ カバー(17)大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法L(mm)20内径(Φmm)17呼び径(C)18
ブルー マルサキ カバー(11.5) 大阪魂ブルー マルサキ カバー(11.5)大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50内径(Φmm)11.5呼び径(C)12
ピークボルトキャップ(T 大阪魂ピークボルトキャップ(T大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) ボルトキャップ(Tタイプ) 連続使用温度:180℃/356°F 燃焼性:UL94 V- 0 プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。 六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。 ねじは別売となります。 多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。
サイズM4寸法F(mm)2寸法D(Φmm)14寸法e(mm)5寸法B(mm)7寸法C(Φmm)8.8寸法A(Φmm)4寸法G(Φmm)12
ジルコニアセラミック CAP 大阪魂ジルコニアセラミック CAP大阪魂
13,414税込14,755
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法H(mm)3.9寸法A(mm)6.9
レニー(クロ )テイトウCAP 大阪魂レニー(クロ )テイトウCAP大阪魂
667税込734
1個(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法B(mm)2.5寸法(奥行D×高さH)(mm)7×2.8ねじの呼びdM4
レニー(クロ )CAP 大阪魂レニー(クロ )CAP大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7寸法B(mm)3呼び径dM4
ポリカCAP 大阪魂ポリカCAP大阪魂
667税込734
1個(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10寸法B(mm)5呼び径dM6
タケネヒラキャップ 大阪魂タケネヒラキャップ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法B(mm)7.4
シロ タケネナットキャップ 大阪魂シロ タケネナットキャップ大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷
六角ナットに被せるキャップ 『ナットキャップ』 <特長> 六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。 ねじ3山程度まで、保護することができます。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)
クロ チョウホウケイウチセン 大阪魂クロ チョウホウケイウチセン大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
寸法L(mm)1.2呼び40
クロ マルナカセン(SGP.STK 大阪魂クロ マルナカセン(SGP.STK大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
クロ SDC SR1530 大阪魂クロ SDC SR1530大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
SDCプロテクトパーツ(パイプキャップ用) 丸パイプインサート SR1530シリーズ 標準色:黒 材質:LDPE
シロ サビヤーズ(スレートヤネ 大阪魂シロ サビヤーズ(スレートヤネ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
寸法L(mm)5.7~6.0寸法F(mm)5寸法D(Φmm)9.5寸法e(mm)29寸法B(mm)37.5寸法P(mm)12寸法N(mm)1.8寸法G(mm)3.5寸法k(mm)10寸法O(Φmm)33.5寸法A(Φmm)9寸法M(Φmm)13寸法J(Φmm)33.5寸法I(Φmm)16.2
ブラウンサビヤーズ(セッパンヤネ 大阪魂ブラウンサビヤーズ(セッパンヤネ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
シロ TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂シロ TPEカクパイプインナーキャ大阪魂
834税込917
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5寸法RB(mm)2
イエローTPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂イエローTPEリップミゾカタコウキャ大阪魂
1,094税込1,203
1個
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ TPEナットケショウキャップ 大阪魂クロ TPEナットケショウキャップ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・止め輪・ピン