プラグ・止め輪・ピンのカテゴリーでは、さまざまな種類の締め付け具、留め具を取り扱っています。四角頭や六角穴付きのテーパねじプラグやフランジプラグのほか、各種カバー・キャップ類も品数豊富です。止め輪ではC形、E形、U形など。プライヤーやホルダーといった専用工具も取り揃えています。ピンは、平行ピンやテーパピンを中心に、とても充実した内容。いずれも種類が多いため、サイズや適合を十分ご確認の上選ぶことができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理生地
  • 割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    109,800税込120,780
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ユニクロ
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    107,765税込118,542
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂

    割ピン(黄銅/生地)(小箱)

    大阪魂
    109,800税込120,780
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅種類割ピン表面処理生地
  • 割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    割ピン(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    129,800税込142,780
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類割ピン
  • 割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    119,800税込131,780
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ニッケル
  • TSハイテンション BTキャップ (グレー) 大阪魂

    TSハイテンション BTキャップ (グレー)

    大阪魂
    189,800税込208,780
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質樹脂グレー
  • SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    101,080税込111,188
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRR

    大阪魂
    100,614税込110,675
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    101,640税込111,804
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • GOLDファスナー ARAYMOND(RAYFIX)

    GOLDファスナー

    ARAYMOND(RAYFIX)
    107,980税込118,778
    1パック(5000個)
    翌日出荷
    仕様(皿ビス)無耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向15、垂直方向30適合板厚(mm)9~13まで適合ねじ(mm)30~70/Φ3.5~5
  • 外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所

    外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

    姫野精工所
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質S45C-Q(焼入れ)種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地
  • E形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング

    E形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(小箱)

    大陽ステンレススプリング
    149,800税込164,780
    1箱(10000個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング

    C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱)

    大陽ステンレススプリング
    269,800税込296,780
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス形状軸用C形止め輪
  • 内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂

    内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)

    大阪魂
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    105,747税込116,322
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRRN

    大阪魂
    104,469税込114,916
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUSCガタトメワ(ジク(イワタ 大阪魂

    SUSCガタトメワ(ジク(イワタ

    大阪魂
    102,263税込112,489
    1袋(5個)
    9日以内出荷
  • オートコリメータ 中央精機

    オートコリメータ

    中央精機
    299,800税込329,780
    1個
    42日以内出荷
    付属品電源(TS-EP2)、ACアダプタ仕様(ターゲット)クロス線質量(kg)(本体)3.2、(コントローラボックス)0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明目量1'望遠鏡:倍率12×照明明視野対物レンズ有効径(mm)37焦点距離(mm)300合焦距離∞~1050mm
  • E型止め輪(Eリング(鉄/3価ホワイト)(小箱) 平和発條

    E型止め輪(Eリング(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    平和発條
    149,800税込164,780
    1箱(100000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質形状E形止め輪(Eリング)表面処理3価ホワイト
  • 内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱) 大阪魂

    内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱)

    大阪魂
    169,800税込186,780
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
  • 内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所

    内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

    姫野精工所
    109,800税込120,780
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
  • 内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂

    内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

    大阪魂
    139,800税込153,780
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
  • 溝付きピンC形(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    溝付きピンC形(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類溝付きピンC形
  • 割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    119,800税込131,780
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理亜鉛黒
  • 割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    109,800税込120,780
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理クロメート
  • 割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    199,800税込219,780
    1箱(20個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理三価ホワイト
  • 割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    119,800税込131,780
    1箱(25個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理3価ブラック
  • 割ピン(SUS316L)(小箱) 大阪魂

    割ピン(SUS316L)(小箱)

    大阪魂
    109,800税込120,780
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316L種類割ピン
  • 割ピン(SUS316)(小箱) 大阪魂

    割ピン(SUS316)(小箱)

    大阪魂
    109,800税込120,780
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316種類割ピン
  • テーパピン(SUS303)(小箱) 姫野精工所

    テーパピン(SUS303)(小箱)

    姫野精工所
    109,800税込120,780
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS303種類テーパピン
  • C形止め輪穴用プライヤーL形(鉄/生地) オチアイ

    C形止め輪穴用プライヤーL形(鉄/生地)

    オチアイ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み(ステンレス/DRYシール)(小箱) 大阪魂

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み(ステンレス/DRYシール)(小箱)

    大阪魂
    119,800税込131,780
    1箱(40個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス寸法E(mm)(最小)2表面処理DRYシール
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)(小箱) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)(小箱)

    日産ネジ
    129,800税込142,780
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    材質SUS316L山数14寸法E(mm)2寸法b(mm)0.9寸法K(mm)1.9
  • C形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング

    C形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱)

    大陽ステンレススプリング
    259,800税込285,780
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス形状穴用C形止め輪
  • 内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂

    内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)

    大阪魂
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • トメワ 大阪魂

    トメワ

    大阪魂
    122,063税込134,269
    1袋(10個)
    4日以内出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・止め輪・ピン