絞り込み
ブランド
材質
表面処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,001件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ20.6穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
SUSスナップピン OHSATO(大里)SUSスナップピンOHSATO(大里)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
種類スナップピン(R)材質三価セット内容4mm(40本)、5mm(30本)、6mm(25本)、8mm(25本)、10mm(20本)ケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
割ピン ステンレス 少量パック TRUSCO割ピン ステンレス 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1袋(10本)ほか
当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック TRUSCO波形スプリングロールピン ステンレス 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(10本)
当日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
949税込1,044
1個
当日出荷
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
三価スナップピン OHSATO(大里)三価スナップピンOHSATO(大里)(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
種類スナップピン(R)材質三価表面処理三価ホワイトセット内容4mm(45本)、5mm(40本)、6mm(30本)、8mm(25本)、10mm(20本)ケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップSNo.2十字穴用(樹脂)(パック品) 大阪魂ビスキャップSNo.2十字穴用(樹脂)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)
用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき十字穴番号No.2用材質ポリエチレン
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂) 大阪魂ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(1件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
カラーキャップ SDC TANAKA(SDC田中)カラーキャップSDC TANAKA(SDC田中)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。材質エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
保護キャップ Lアングル用 (10個入) 灰 岩田製作所保護キャップ Lアングル用 (10個入) 灰岩田製作所
849税込934
1袋(10個)
翌日出荷
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVCタイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
EL 丸パイプアウターキャップ AWJEL 丸パイプアウターキャップAWJ
999税込1,099
1セット(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
330税込363
1袋(10個)ほか
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
M8-14 アンカーボルト用保護カバー(グレー) エスコM8-14 アンカーボルト用保護カバー(グレー)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63グレー適合ねじM8、M10、M12、M14アズワン品番64-2295-36
ホールプラグ(Φ12.7穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ12.7穴用)TAKIGEN(タキゲン)
23税込25
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.65寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)12.5寸法D3(Φmm)12.7
16-35mm スナップリングセット(軸用・穴用) エスコ16-35mm スナップリングセット(軸用・穴用)エスコ(1件のレビュー)
3,660税込4,026
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YEセット内容軸径(入数):16mm(50)19mm(50)25mm(40)30mm(15)穴径(入数):19mm(50)22mm(50)30mm(30)35mm(15)
SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
割ピン(黄銅/生地) 大阪魂割ピン(黄銅/生地)大阪魂(6件のレビュー)
429税込472特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類割ピン表面処理生地
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状CS形止め輪
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート)日産ネジ(1件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質構造用炭素鋼表面処理クロメート
内ネジ平行ピンm6(S45C/Q) 大阪魂内ネジ平行ピンm6(S45C/Q)大阪魂
479税込527特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
テーパーピン(鉄) 大阪魂テーパーピン(鉄)大阪魂(6件のレビュー)
239税込263特価
1パック(28個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上種類テーパーピン
ホールプラグ(Φ6.4穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ6.4穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.18寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6
E形止め輪(SUS316)(パック品) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(SUS316)(パック品)大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
529税込582
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質SUS316形状E形止め輪
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)日産ネジ(2件のレビュー)
519税込571
1パック(2個)ほか
当日出荷
表面処理三価ホワイト材質構造用炭素鋼
スプリングピン 波形(鉄 ) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(鉄 )大陽ステンレススプリング
439税込483
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類スプリングピン 波形表面処理生地
クリップリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングクリップリング(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質ステンレス
セルフドリリング 刃先カバー(ホワイト)(パック品) 大阪魂セルフドリリング 刃先カバー(ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(25個)
当日出荷
寸法C(mm)3.5長さL(mm)8適合M4用材質樹脂ホワイト
セットキャップ カバー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)セットキャップ カバーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1箱(500個)
当日出荷から3日以内出荷
セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです
材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)17×4
TS穴カクシ LILIEL(リリエル)TS穴カクシLILIEL(リリエル)
9税込10
1個
当日出荷から7日以内出荷
穴に圧入するだけで使用できます。
材質ポリエチレン
ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/ACP)(パック品) オチアイねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
529税込582
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質表面処理ACP形状ねじ式スピードナットワイドレンジ形
ロールピン ストレート 少量パック TRUSCOロールピン ストレート 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(20本)ほか
当日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ばね用鋼、表面処理:ACP処理
Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.15mm~41mm用セット 小 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.15mm~41mm用セット 小 10ヶ組+プラーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
50x 50mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ50x 50mm 角型保護キャップ(クロ/2個)エスコ
660税込726
1パック(2個)
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:50、b:50、c:6、d:23適合パイプ径(Φmm)46.8×46.8入数2個
ホールプラグ(Φ28.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ28.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
42税込46
1個
当日出荷から5日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
ねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
529税込582
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットF形
六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め
ステンRピン 少量パック 八幡ねじステンRピン 少量パック八幡ねじ(1件のレビュー)
140税込154
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレス鋼(SUS304系)外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 公差h7 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差h7 少量パック八幡ねじ
200税込220
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・止め輪・ピン