目地用テープとは、建築用テープの種類で、目地やコーナー部分に使用される粘着テープです。ボンドブレーカーは、シーリング材の目地底部分への3面接着を防止するために目地底に貼る絶縁テープ。グラスファイバーテープは、品質の良いガラス繊維を編み込んでいるため、引っ張りに強いことが特徴です。耐アルカリ性処理も施されているので、耐久性も優れています。コーナー部用のテープは糊付と糊なしがあり、1巻き50mのものが多いです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ 適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ) 厚さ(mm)0.17 長さ(m)25 基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)15 引張強度(N/15mm)50 粘着力(N/10mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(30巻)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに 基材ポリエチレン、合繊布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生テープ 保持力(mm)0 ボールタックNo.11 粘着力(N/25mm)7.37 巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
1箱(10巻)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります