絞り込み
ブランド
  • カモ井加工紙(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • ホリコー(1)
  • まつうら工業(1)
  • 相模カラーフォーム(1)
  • 尾崎亀商店(1)
テープ幅(mm)
  • 8
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 9(1)
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 25(3)
  • 50(2)
基材
  • ポリエチレン(4)
  • 紙系(1)
ポリエチレン・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.145(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
0.1・0.11・0.145・0.15・0.16
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
目地用テープとは、建築用テープの種類で、目地やコーナー部分に使用される粘着テープです。ボンドブレーカーは、シーリング材の目地底部分への3面接着を防止するために目地底に貼る絶縁テープ。グラスファイバーテープは、品質の良いガラス繊維を編み込んでいるため、引っ張りに強いことが特徴です。耐アルカリ性処理も施されているので、耐久性も優れています。コーナー部用のテープは糊付と糊なしがあり、1巻き50mのものが多いです。
特価
本日3月16日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GRダイヤテックス(2件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
ポリクロス ボンドブレーカーテープ まつうら工業ポリクロス ボンドブレーカーテープまつうら工業(11件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷
シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
ボンドブレーカー 尾崎亀商店ボンドブレーカー尾崎亀商店(1件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
シーリング材の三面接着を防ぎます ノリ付きバックアップ材などを詰められない目地などに使用してください
ボンドブレーカーKB カモ井加工紙ボンドブレーカーKBカモ井加工紙
2,888税込3,177
1パック(25巻)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
シーリング材の3面接着を防ぎます。和紙基材なので手切れが良好。 被着体に良く馴染み、基材が伸び縮みしにくいため貼りやすい。
用途シーリング用ボンドブレーカーテープ基材特殊和紙テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系伸び(%)4.2引張強度(N/15mm)64.1粘着力(N/10mm)4.1テープ長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可
極細養生テープ ホリコー極細養生テープホリコー
2,598税込2,858
1箱(10巻)
当日出荷から5日以内出荷
養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
ボンドブレーカー 相模カラーフォームボンドブレーカー相模カラーフォーム(5件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

目地用テープ