2ページ目: 結束具

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リリースタイラップ 145mm ブラック 303-129 KIJIMA(キジマ)リリースタイラップ 145mm ブラック 303-129KIJIMA(キジマ)
349税込384
1個
10日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:303-129色[カラー]:ブラックサイズ:幅7.5mm内容量[数量]:5本SET全長:145
幅(mm)7.5全長(mm)145ブラック内容5本SET
FRAME PROTECTION STRIP プロファイルデザインFRAME PROTECTION STRIPプロファイルデザイン
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ATTK ICやTANKストレージシステムを自転車に効果的に取り付けるために設計されています。表面の損傷を防ぎ、グリップ力を高めるケーブルタイ用のラバーカバー付き。
材質ソフトラバー長さ(mm)2x200 ロングフレームプロテクションストラップブラックスモーク質量(g)12
防水熱収縮チューブ CGC(千代田)防水熱収縮チューブCGC(千代田)
499税込549
1個
5日以内出荷
リリース式タイラップ パンタイ CGC(千代田)リリース式タイラップ パンタイCGC(千代田)
519税込571
1セット(10本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
メッキコルゲートチューブ DAYTONA(デイトナ)メッキコルゲートチューブDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ネツシュウシュウチューブ DAYTONA(デイトナ)ネツシュウシュウチューブDAYTONA(デイトナ)
309税込340
1個
4日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
収縮チューブSET(カラータイプ) K-CON(キタコ)収縮チューブSET(カラータイプ)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット
翌々日出荷
セット内容3×70mm赤/黄/緑/青/白、各1
収縮チューブ(カラータイプ) K-CON(キタコ)収縮チューブ(カラータイプ)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット(5本)
翌々日出荷
ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
使用温度範囲(℃)-55~135規格UL・CSA定格電圧(V)600寸法(Φmm×Lmm)3×70収縮後内径(Φmm)約1.5
収縮チューブSET K-CON(キタコ)収縮チューブSETK-CON(キタコ)
219税込241
1セット
翌々日出荷
セット内容Φ3/6/8×70mm各2
スタッドボルトタイ K-CON(キタコ)スタッドボルトタイK-CON(キタコ)
219税込241
1セット(2個)
翌々日出荷
ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。
仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~110結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
オメガクリップタイ K-CON(キタコ)オメガクリップタイK-CON(キタコ)
279税込307
1セット(2個)
翌々日出荷
二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。
仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
アウトサイドセレーションタイ K-CON(キタコ)アウトサイドセレーションタイK-CON(キタコ)
139税込153
1セット(5個)
翌々日出荷
特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。
使用温度範囲(℃)-40~105仕様耐熱タイプ
MSタイ K-CON(キタコ)MSタイK-CON(キタコ)
139税込153
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
カーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外使用の結束バンド。
絶縁チューブ KITACO絶縁チューブKITACO
249税込274
1個
翌々日出荷
結束具