バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ NTB

    ケーブルタイ

    NTB(8件のレビュー)
    269税込296
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
    耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
  • ステンロックワイヤー GOODRIDGE(グッドリッジ)

    ステンロックワイヤー

    GOODRIDGE(グッドリッジ)(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(453g)
    当日出荷
    レースシーンでは欠かせないアイテムです。
    用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
  • 防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)

    防水熱収縮チューブ

    KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
    309税込340
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
    使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
  • リリースタイラップ KIJIMA(キジマ)

    リリースタイラップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    289税込318
    1セット(5本)
    当日出荷
    部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
    幅(mm)7.5ブラック
  • ハーネステープ K-CON(キタコ)

    ハーネステープ

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
    テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)約0.13
  • セーフティワイヤー UNIT(ユニット)

    セーフティワイヤー

    UNIT(ユニット)(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ワイヤリング用ステンレスワイヤー。グリップはもちろん、あらゆる個所のワイヤリングに使用可能。
    質量(g)220ワイヤー長さ(m)100ワイヤー太さ(mm)0.6
  • ステンワイヤー KIJIMA(キジマ)

    ステンワイヤー

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
    材質ステンレス
  • プロセーフティワイヤー DAYTONA(デイトナ)

    プロセーフティワイヤー

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
    寸法Φ0.6×25m
  • 絶縁チューブ K-CON(キタコ)

    絶縁チューブ

    K-CON(キタコ)(13件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
    材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5長さ(m)2規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
  • タイラップ KIJIMA(キジマ)

    タイラップ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    229税込252
    1セット(10本)
    当日出荷
    配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
  • ハーネステープ 19MM DAYTONA(デイトナ)

    ハーネステープ 19MM

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    幅(mm)19長さ(m)25
  • メッキタイラップ KIJIMA(キジマ)

    メッキタイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    欠品中
    特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
    メッキ
  • ダブルヘッドタイ K-CON(キタコ)

    ダブルヘッドタイ

    K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
    仕様耐候タイプ
  • 手で千切れる結束バンド DAYTONA(デイトナ)

    手で千切れる結束バンド

    DAYTONA(デイトナ)
    698税込768
    1セット(80本)ほか
    当日出荷
    手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。 断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
  • スタッドボルトタイ(Dタイプ) K-CON(キタコ)

    スタッドボルトタイ(Dタイプ)

    K-CON(キタコ)
    209税込230
    1セット(2個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。
    仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
  • カラータイラップ KIJIMA(キジマ)

    カラータイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(10本)
    当日出荷
    通常のタイアップより発色が良くカスタムワンポイントに。
  • メッキコルゲートチューブ DAYTONA(デイトナ)

    メッキコルゲートチューブ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • メッキコルゲートチューブ10X1000クローム DAYTONA(デイトナ)

    メッキコルゲートチューブ10X1000クローム

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ファーツリーマウントタイ K-CON(キタコ)

    ファーツリーマウントタイ

    K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット(2個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
    仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
  • リリースタイラップ 250mm ブラック 303-130 KIJIMA(キジマ)

    リリースタイラップ 250mm ブラック 303-130

    KIJIMA(キジマ)
    339税込373
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-130。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:250
    幅(mm)7.5全長(mm)250ブラック内容5本SET
  • メッキコルゲートチューブ6X1000クローム DAYTONA(デイトナ)

    メッキコルゲートチューブ6X1000クローム

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • コルゲートチューブ K-CON(キタコ)

    コルゲートチューブ

    K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    かさばったハーネスをスマートにまとめるチューブです。
    仕様スリット入り材質PP(ポリプロピレン)
  • タイラップ(リリースタイプ) K-CON(キタコ)

    タイラップ(リリースタイプ)

    K-CON(キタコ)
    179税込197
    1セット(2個)
    欠品中
    リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。
    長さ(mm)165幅(mm)7ブラック最大結束径(Φmm)44
  • リリースタイラップ 200mm ブラック 303-133 KIJIMA(キジマ)

    リリースタイラップ 200mm ブラック 303-133

    KIJIMA(キジマ)
    349税込384
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-133。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:200
    幅(mm)7.5全長(mm)200ブラック内容5本SET
  • ケーブルタイ DAYTONA(デイトナ)

    ケーブルタイ

    DAYTONA(デイトナ)
    659税込725
    1セット
    3日以内出荷
    ラッシングベルト(品番:42065、42066、42067、42068、42069、42070、42071、42147)の補修品。ラッシングベルトに付属しているケーブルタイの5本セット。面ファスナー式の結束ベルトとなり、ケーブルのサイズに関わらず固定が容易に可能。ラッシングベルトのまとめだけではなく、シートバッグの余ったベルトや車体配線のまとめにもお使いいただけます。市販のベルトと比較して大型のため、ベルトなどの太いものをまとめることも可能。
    用途ラッシングベルト(品番:42065、42066、42067、42068、42069、42070、42071、42147)の補修品。ケーブルタイの5本セット
  • メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ)

    メッシュスリーブ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    自由な長さにカットして無駄なく使える。配線の保護や補強に最適。
    材質ポリエチレンテレフタレート(PET)サイズ●全長5m全長(m)5耐熱温度(℃)+150~-50
  • メッキコルゲートチューブセットクローム DAYTONA(デイトナ)

    メッキコルゲートチューブセットクローム

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    3日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ホースクランプタイ K-CON(キタコ)

    ホースクランプタイ

    K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    結束した際にループが円形に近い形状になるようヘッドが工夫されたタイ。真円に近いホースを結束するのに最適です。
    仕様耐熱タイプタイプ205×4.7使用温度範囲(℃)-40~105結束径(Φmm)(最小)1.5、(最大)44
  • オメガクリップタイ K-CON(キタコ)

    オメガクリップタイ

    K-CON(キタコ)
    279税込307
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。
    仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
  • ハーネステープ クロ 25MMX25M 10コ 94126 DAYTONA(デイトナ)

    ハーネステープ クロ 25MMX25M 10コ 94126

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:94126。・カラー:ブラック ・全長:25m・幅:25mm・10個入り ・耐熱温度:80℃
    クロ全長(m)25
  • EARLSアルミクラッシュワッシャー 100枚  E9101501 PMC

    EARLSアルミクラッシュワッシャー 100枚 E9101501

    PMC
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:E9101501
  • 防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7033 KIJIMA(キジマ)

    防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7033

    KIJIMA(キジマ)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7033。通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。5.7→1.3mm×40mm 3本SET
  • 防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7034 KIJIMA(キジマ)

    防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7034

    KIJIMA(キジマ)
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7034。通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です7.4→1.7mm×40mm 3本SET
  • 防水熱収縮チューブ 4ホンセット 304-7032 KIJIMA(キジマ)

    防水熱収縮チューブ 4ホンセット 304-7032

    KIJIMA(キジマ)
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7032。通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。4→1mm×20mm 4本SET
  • リリースタイラップ 145mm ブラック 303-129 KIJIMA(キジマ)

    リリースタイラップ 145mm ブラック 303-129

    KIJIMA(キジマ)
    349税込384
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-129。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:145
    幅(mm)7.5全長(mm)145ブラック内容5本SET
  • FRAME PROTECTION STRIP プロファイルデザイン

    FRAME PROTECTION STRIP

    プロファイルデザイン
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ATTK ICやTANKストレージシステムを自転車に効果的に取り付けるために設計されています。表面の損傷を防ぎ、グリップ力を高めるケーブルタイ用のラバーカバー付き。
    材質ソフトラバー長さ(mm)2x200 ロングフレームプロテクションストラップブラックスモーク質量(g)12
  • 防水熱収縮チューブ CGC(千代田)

    防水熱収縮チューブ

    CGC(千代田)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
  • リリース式タイラップ パンタイ CGC(千代田)

    リリース式タイラップ パンタイ

    CGC(千代田)
    519税込571
    1セット(10本)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ハーネステープ クロ 25MM DAYTONA(デイトナ)

    ハーネステープ クロ 25MM

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ネツシュウシュウチューブ DAYTONA(デイトナ)

    ネツシュウシュウチューブ

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
結束具