絞り込み
ブランド
  • WEICON
  • モノタロウ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(447)
  • マルキン印(72)
  • SIGNET(シグネット)(53)
  • RS PRO(28)
  • ミネシマ(27)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(26)
  • DEWALT(26)
  • SLOKY(スローキー)(19)
  • エスコ(17)
  • BIGMAN(ビッグマン)(15)
  • iFixit(アイフィックスイット)(15)
  • PLANO[安全保護具](9)
  • SWISS TECH(9)
  • PRESSOL(7)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
  • サンニシムラ(7)
  • DIKE(6)
  • TAKENOW(6)
  • KTC(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ストリッパー WEICON精密ストリッパーWEICON
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
0.12 mm - 0.8 mm (36-20 AWG)の極細線、小径ワイヤーを高速にストリップする半自動ワイヤーストリッパーです。5~45mmの範囲で調整可能なストリップストップにより、希望のストリップ長を素早く確実に設定できます。2枚のブレードを左右対称に一定の力で押し、圧力で切断されます。このツールは右利き、左利きどちらのユーザーにも適しています。
用途細い導体やワイヤーのストリップにクリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.12-0.8クリンピング能力(AWG)36-20
デュオクリンプマルチ 圧着ストリッパー WEICONデュオクリンプマルチ 圧着ストリッパーWEICON
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます。DIN 46228-2 に準拠した2つの圧着エリア(0.5 ~ 2.5 mm および 4.0 ~ 6.0 mm)です。 アクセス性の良いサイドカッターが内蔵されており、最大6 mm (単線は最大4 mm) までのケーブルに対応します。0.5mm~6.0mmの一般的な撚り線および単線のストリッピングができます。自動スキャンシステムにより、ケーブル断面の調整は不要です。
用途ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できますクリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0圧着能力(mm)Φ0.5-2.5・Φ4.0-6.0
クアドラストリッパー WEICONクアドラストリッパーWEICON
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
ラウンドカット、縦カット、ストリップなど多機能なストリッピングツールです引き込み式フックブレードは、どの位置でもしっかりとロックでき、交換も簡単です。フックブレードとストリップレンジが一体化され、8-13mm の一般的な丸型ケーブルのストリップが可能です。断面積が0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2用のストリッピングに対応します。撚り線および単線に対応します。
能力(Φmm)スキニング:8-13クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0
ケーブルはさみ (ステンレス製) WEICONケーブルはさみ (ステンレス製)WEICON
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
0.5~4mmのCu/Alのワイヤーのカット、ストリッピング、ワイヤーエンドフェルールの圧着に使用できます。高品質INOX鋼のステンレスブレードは55 HRCで、耐摩耗性に優れています。ブレードに施された微細なセレーションにより、フラットでスリップのないカッティングが可能です。衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチック製のノンスリップ2コンポーネントハンドルで、安全な作業が可能です。
用途銅やアルミのカットに全長(mm)200
ケーブルストリッパー WEICONケーブルストリッパーWEICON
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
一般的な撚り線および単線のストリップに使用できます。5mmから25mmまでの長さ調節可能なストッパーにより、非常に精密で正確な作業が可能です。長さストッパーは必要に応じて取り外すことができます。ワイヤーストリッパーは、必要な導体断面積に自動的に調整されるため、手動での調整は不要です。ストリッピング・ツールにはサイド・カッターが内蔵されており、直径3mmまでの銅およびアルミニウム製導線に適しています。スリムなデザインにより、スイッチキャビネットのようなアクセスしにくい作業エリアでも使用できます。ワイヤーストリッパーは、青赤の「アイスクラック」デザインの滑り止め付きマルチコンポーネントハンドルです。
用途細線・太線ケーブルのストリップに全長(mm)165クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.2-16.0切断能力(Φmm) ワイヤー3
作業工具その他