絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(448)
  • マルキン印(72)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
  • ミネシマ(27)
  • DEWALT(27)
  • RS PRO(27)
  • SLOKY(スローキー)(19)
  • エスコ(16)
  • iFixit(アイフィックスイット)(15)
  • BIGMAN(ビッグマン)(14)
  • PLANO[安全保護具](9)
  • SWISS TECH(9)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
  • サンニシムラ(7)
  • PRESSOL(6)
  • DIKE(6)
  • TAKENOW(6)
  • KTC(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック&ピックセット (クッショングリップ付) SIGNET(シグネット)フック&ピックセット (クッショングリップ付)SIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
クッショングリップ付きのフック&ピックセットです。作業に合わせた8タイプの先端形状です。ロングタイプのフック&ピックで狭いスペースに最適です。クッショングリップハンドルで快適に作業できます。本体は熱処理されております。
用途ワイヤーの分離・ヒューズ 、Oリング、ワッシャーの取り外し・スプリングの交換・コッターピンの取り外し・配線、ホース、およびその他のエンジンルームの障害物へのアクセス・金属/木製の表面への印付けセット内容ロングストレートピック、ロングコンプレックスピック、ロングアングルピック、ロングコンビネーションピック、ロング45度ピック、ロングダブルアングルピック、ロング90度ピック、ロング180度フック材質ハンドル/アルミニウム (クッショングリップ)、軸部/クロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)210軸長(mm)155硬度HRC50-58入数8PC
ピックツールセット S-VALUE SIGNET(シグネット)ピックツールセット S-VALUESIGNET(シグネット)
699税込769
1セット
翌日出荷
傷をつけにくいTPR素材のピックツールです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。形状は、ストレート大/フック大、ストレート小/フック60°、フック小/フック45°の3タイプです。パーツの分解、Oリングやシールの取り外しなどに適しています。
材質TPR (熱可塑性ゴム)全長(mm)165 (ストレート大)/167 (ストレート小)/170 (フック小)質量(g)8 (ストレート大)/8 (ストレート小)/8 (フック小)耐熱温度(℃)90度以下
スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット)スクラッチガード養生マットSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
運搬時のキズの保護や、アウトドアのラグとしても使えるマルチマットです。中綿はポリエステルと、密度のある綿でクッション性があります。軽量で持ち運びに便利です。中綿が片寄りにくくなっています。洗濯ができます。
用途荷物の運搬、車のトランクの保護、床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに・荷物の運搬、作業時の床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに材質パイピング:トリコット/中地:150g/m2ポリエステル・綿/表地:ポリエステル/裏地:60g/m2不織布厚さ(mm)5寸法(mm)1150×1850質量(g)710
差替式ピックツールセット (マグネットグリップ) SIGNET(シグネット)差替式ピックツールセット (マグネットグリップ)SIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
差し替え式のピックツールセットです。作業に合わせた4タイプの先端形状です。ハンドル底部には強力なマグネット付きです。耐熱処理が施されております。
用途コネクター端子、ストッパーの脱着に・ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外し・ケーブルの分離に・ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収・オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し・小さなシール、Oリングの脱着にセット内容アルミハンドル、ストレートピック、フックピック、コンビネーションピック、90度先曲がりピック軸長(mm)約83材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル長さ(mm)約90mm材質(ハンドル)アルミ合金入数5PC
ポータブル オイルドレインパン SIGNET(シグネット)ポータブル オイルドレインパンSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
キャップ付きで、廃オイルをこぼさず持ち運びができます。両サイドにハンドルがあり、オイルの廃棄が簡単です。キャップ置き場があるので、キャップを紛失する心配はありません。エンジンオイル、ミッションオイル、クーラントに対応しています。自動車バイクのメンテナンス、出張修理などにオススメです。
材質HDPE質量(g)650容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×100対応オイル、添加剤、クーラント耐熱温度(℃)90-110
クイックコネクタープライヤー SIGNET(シグネット)クイックコネクタープライヤーSIGNET(シグネット)
3,698税込4,068
1個
欠品中
プッシュして取り外すクイックコネクターに適しています。先端が稼働するので、作業しにくい場所にもセットできます。SAE J2044などのクイックコネクターは、燃料ライン、EVAPシステム(ガソリン/ディーゼル)、SCRライン(Adblue)、ブレーキラインなどの自動車用の液体/蒸気システムで広く使用されています。
寸法(mm)【口先】4.5-5.0【口先開き】7.0-15.5全長(mm)270材質(本体)スチール質量(g)287寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×270×19材質(ハンドル)PVC
ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)ワイヤーブラシ S-VALUESIGNET(シグネット)
599税込659
1本
翌日出荷
3種類の研磨用のワイヤーブラシセット。
用途真鍮は汚れやサビ取りに・PPはキズが付きやすい箇所に・ステンレスは水回り、サビ落としにセット内容ステンレス製ワイヤーブラシ、PP製ワイヤーブラシ、真鍮製ワイヤーブラシ質量(g)ステンレス・16/真鍮・17/PP・14材質(ブラシ部)ステンレス (シルバー)・真鍮 (茶色)・PP (ブラック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×177×45材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長13、ブラシ部約W7×D34×H13
ミニプライバーセット S-VALUE SIGNET(シグネット)ミニプライバーセット S-VALUESIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
傷をつけにくいTPR素材のミニプライバーセットです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。先端に角度がついており、軽い力でこじ開けなどの作業ができます。パーツのこじ開け、グリスアップ、エポキシの修正、溝につまった樹脂の掃除など。
材質TPR (熱可塑性ゴム)全長(mm)187・187・187質量(g)8・8・8耐熱温度(℃)90度以下
タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ) SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ)SIGNET(シグネット)
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用ベントロングダブルチャック(グリップ付)。
全長(mm)240接続ねじ(inch)1/4 (テーパーネジ)
シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダーSIGNET(シグネット)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。
全長(mm)211質量(g)220ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm)材質(マグネット)ネオジム磁石
スチールワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)スチールワイヤーブラシ S-VALUESIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。
用途さび落とし、研磨用に質量(g)155材質(ブラシ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×260×75材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D125×H30
メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。
仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
真鍮ハンマー SIGNET(シグネット)真鍮ハンマーSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
真鍮製の打撃ハンマーです。真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない作業に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。ハンドルはローレット入りのアルミニウム製で耐久性を損なうことなく軽量化しております。真鍮とアルミニウムの理想的な組み合わせで、究極の安全性と精度を備え、ノビが付いた滑り止めのアルミニウムハンドルです。
材質ヘッド/真鍮、ハンドル/アルミニウム
絶縁トルクレンチ SIGNET(シグネット)絶縁トルクレンチSIGNET(シグネット)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)288直径(Φmm)ダイヤル:36精度(%)±4対応電圧1000Vヘッド高さ(mm)50 (ドライブ部除く)材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼ヘッド幅(mm)37.5ギア数90
12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット)12角ソケットセット (DESIGNトレー付)SIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)680サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネットSIGNET(シグネット)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。
付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個質量(kg)66ブルー×ホワイト材質(車輪)ポリプロピレン耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154引出し耐荷重(kg)40引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)
ナイロン結束バンド SIGNET(シグネット)ナイロン結束バンドSIGNET(シグネット)
229税込252
1パック
翌日出荷
カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。
用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色レッドヘッド幅(mm)14.9ギア数52
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
セット内容ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブラック厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブラックヘッド幅(mm)14.9ギア数52
両開きツールボックス SIGNET(シグネット)両開きツールボックスSIGNET(シグネット)
9,398税込10,338
1台
翌日出荷
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)3.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×205×185
ヘビーワイドローラーキャビネット SIGNET(シグネット)ヘビーワイドローラーキャビネットSIGNET(シグネット)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。
付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本質量(kg)124耐荷重(kg)1000天板寸法(mm)W1344×D451×H15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60
EZ-BLUST EZWETスタートセット SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZWETスタートセットSIGNET(シグネット)
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去付属品オイルファンネル 200mm (85108990)質量(kg)13タンク容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805ホース長さ(m)1.5空気消費量(m3/min)0.26使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62注入口G1/4inch空気圧6~7kg推奨適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
スピンナーハンドル用リペアキット (12522用) SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル用リペアキット (12522用)SIGNET(シグネット)
649税込714
1個
翌日出荷
12522用替ヘッド。
トップツールチェスト SIGNET(シグネット)トップツールチェストSIGNET(シグネット)
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
8段引き出しの大容量収納キャビネットです。トップ部は油圧式で、自動的に開きます。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902。
付属品鍵 2本質量(kg)46高さ(mm)蓋を開けた状態:900ハンドル径(Φmm)32耐荷重(kg)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×489ハンドル幅(mm)ハンドルを含めた幅:900ハンドル寸法(mm)W450×D100引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2~5段)569×397×50(最上段)168×397×50(最下段)569×397×75引出し耐荷重(kg)30
アルティメットスモールLEDライト SIGNET(シグネット)アルティメットスモールLEDライトSIGNET(シグネット)
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
USBケーブル(Type-C)。全長60mm、質量34gの超スモールボディです。背面と底部の2か所にマグネットがありハンズフリーで使用できます。クリップ、マグネット、カラビナ付きです。
セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)60×27.5×15質量(g)34バッテリー3.7V 300mAh充電時間(時間)2.5LEDCREE LED明るさ(Lm)140 (HIGH)・50 (MID)・5 (LOW)・400 (TURBO)USBポートType-C照射距離(m)40・25・9・61点灯時間(時間)1・3・10・-防水IPX3
アームカバー デニム SIGNET(シグネット)アームカバー デニムSIGNET(シグネット)
1,698税込1,868
1双
翌日出荷
木材の加工や、家具の組み立て、アウトドアなどで、摩擦や汚れからカバーします!しぼりゴム入りで着脱しやすい。しぼりゴムは、筒周りにややゆとりを持たせたサイズになっています。*質量は2枚の質量です。
材質(本体)綿100%質量(g)約112入数(枚)2寸法(幅W×高さH)(mm)320×160
エアーグラインダー SIGNET(シグネット)エアーグラインダーSIGNET(シグネット)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。
セット内容スパナ14MM、19MM質量(g)557出力(HP)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46空気消費量(L/min)370使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)89.5エアーインレット1/4"砥石軸(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)10適合コンプレッサー3HP以上推奨
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブルーヘッド幅(mm)14.9ギア数52
工具セット用ウレタン SIGNET(シグネット)工具セット用ウレタンSIGNET(シグネット)
6,498税込7,148
1セット
翌々日出荷
2024年限定工具セット用のウレタンです。SIGNET製3段ツールチェストに使用可能です。
用途工具整理に最適。寸法(mm)1段目・2段目:W500XD210XH30寸法トップ用:W550×D235×H30入数(枚)31組
マグネットピックアップホイール SIGNET(シグネット)マグネットピックアップホイールSIGNET(シグネット)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
強力マグネットでビスやクギなど金属片がくっつき簡単に回収できます。ヘッド部のマグネットで金属類を吸着します。ホイール付きで効率的に作業ができます。ハンドルは伸縮式で長さを変えることができます。[使用方法]1.柄を最長に伸ばした状態でスライドレバーを引きあげると吸着した金属が外れます。2.柄の伸縮は、シールのOPENの方向に回して緩め、柄の長さを変えます。3.CLOSEへ回して固定します。※柄が短い状態では、金属の脱着はできませんのでご注意ください。マグネットから地面までの距離は、約6mm(垂直)、約20mm(傾けた状態)です。
用途ビス、クギ、針、ホッチキスの芯、金属部品、スプリングなどの回収・建築現場、ガレージ、オフィスなど材質キャスター外:TPR、キャスター:PP、マグネット:永久磁石幅(mm)400、マグネット部:320全長(mm)720-1035材質(本体)アルミ質量(g)1370吸着力(N)58材質(柄部)TPRキャスター径(Φmm)95
Vコイル スレッドリペアキット SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキットSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1セット
翌日出荷
セット内容:挿入工具、タング折り工具、タップ、インサートコイルTS、下穴用ドリル。挿入工具や折り取り工具も入ったキット高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりませんインサートコイルの広がる力でネジ内で保持します。
用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用材質インサートコイル:ステンレスSUS304対応材質主にアルミ、樹脂等の軟質材呼び長さインサートコイル:1.5
Vコイル インサートコイル SIGNET(シグネット)Vコイル インサートコイルSIGNET(シグネット)
499税込549
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。
用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
半円グリップT型スライドハンドル SIGNET(シグネット)半円グリップT型スライドハンドルSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
ハンドルが半円型で握りやすく軽量です。ハンドルが半円型でドライブヘッドの回転を防止します。両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適です。吊り下げタグ付きです。
材質クロムバナジウム鋼 (Cr-V)厚さ(mm)【ヘッド】10.4全長(mm)200質量(g)160ハンドル幅(mm)33.5差込角(DR)3/8
両開きツールセットDX用ツールボックス SIGNET(シグネット)両開きツールセットDX用ツールボックスSIGNET(シグネット)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×230
ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット (レインボー)SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
サイズ毎に色が違うのですぐに使いたいサイズを選べる。ボール部はマグネット付。(2.5mm以下は付いていません)。
セット内容ロングボールヘックスレンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmレンチサイズ(mm)H1.5:全長A 91.5/長辺L 90/短辺I 14/高さC 15.5、H2.0:全長A 102.0/長辺L 100/短辺I 16/高さC 18.0、H2.5:全長A 114.5/長辺L 112/短辺I 18/高さC 20.5、H3.0:全長A 129.0/長辺L 126/短辺I 20/高さC 23.0、H4.0:全長A 144.0/長辺L 140/短辺I 24/高さC 28.0、H5.0:全長A 165.0/長辺L 160/短辺I 28/高さC 33.0、H6.0:全長A 186.0/長辺L 180/短辺I 32/高さC 38.0、H8.0:全長A 208.0/長辺L 200/短辺I 36/高さC 44.0、H10.0:全長A 234.0/長辺L 224/短辺I 40/高さC 50.0
両開きメカニックツールセット SIGNET(シグネット)両開きメカニックツールセットSIGNET(シグネット)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。持ち運びに便利でコストパフォーマンスを如何無く発揮したツールセット。
セット内容1/2DRソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、1/2DRラチェットハンドル13532、1/2DRエキステンションバー5"(125mm)・10"(250mm)、1/2DRスピンナーハンドル15"(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、SIGNETレンチ10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー51475(両頭差替)、スタビーラチェットドライバー52380、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー#1×75・2×100・3×150、9PCロングボールヘックスレンチセット35228、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ160mm(コンフォート)、強力ニッパー160mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー200mm、ダイヤルロックキー、両開きツールボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】410×240×210
ミニラチェセット SIGNET(シグネット)ミニラチェセットSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース全長(mm)ミニラチェット:93ケース色オレンジケース寸法(mm)W119×D40×H15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZブースターKIT タイプASIGNET(シグネット)
49,980税込54,978
1台
60日以内出荷
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。85108専用オプションキット。
付属品ベースプレート、ウレタンホース 8mm、ホースフィッティングエルボ、ロングドレンボルト質量(g)1449寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×186×75空気圧力(MPa)最大0.62エア圧力範囲(MPa)0.24~0.62注入口G1/4inch
ブレードホース (3m延長KIT) SIGNET(シグネット)ブレードホース (3m延長KIT)SIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1本
60日以内出荷
標準のブレードホースと接続して、3mに延長するのキット。85108用オプションパーツ。
セット内容ブレードホース 1.5m、水道ホース ブルー3m、ブレードホース接続用ナット、タイラップホース寸法(全長)(m)ブレードホース:1.5ホース長さ(m)水道ホース全長:3
800S-56RE用ツールボックス (トレイ付) SIGNET(シグネット)800S-56RE用ツールボックス (トレイ付)SIGNET(シグネット)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
多くの工具が収納でき、サイドハンドル付きで持ち運びもしやすいです。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用しています。全引出しのロックができる、全段ロックシステムで、全部の引出しを閉じた後に上部のロックします。
用途自動車・バイク・自転車・機械整備に最適材質スチール質量(kg)11.1レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×240×300
作業工具その他