絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 作業工具その他

908件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)絶縁スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
58,980税込64,878
1個
90日以内出荷
1000V絶縁6pcsの絶縁スパナ。
セット内容絶縁スパナ10・13・14・17・19・22 mm質量(g)950
六角ビット STAHLWILLE(スタビレー)六角ビットSTAHLWILLE(スタビレー)
999税込1,099
1個
翌日出荷から90日以内出荷
差込角1/4"HEXの六角ビット。
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
21,980税込24,178
1個
90日以内出荷
13点ツールセット。
セット内容コールドチゼル、クロスカットチゼル、センターポンチ、ピンポンチ、ハンマー、ショックレスプラスチックハンマー、スクレーパー質量(g)4452
六角ロングビット SLOKY(スローキー)六角ロングビットSLOKY(スローキー)
2,098税込2,308
1セット
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
可変トルクアダプターラチェットハンドル SLOKY(スローキー)可変トルクアダプターラチェットハンドルSLOKY(スローキー)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
2~10Nmまでのトルクコントロールが可能。アダプターのトルク値を視覚的に確認。ラチェットハンドルのヘッドが、4段階に変更可能。
セット内容1/4SQラチェットドライバー、25mmビットTX6,7,8,9,10,15,20,25,30,H1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,プラス#0,1,2,マイナス3,5,6,1/4×25mmアダプター,ビットホルダー
両開きツールセットDX用ツールボックス SIGNET(シグネット)両開きツールセットDX用ツールボックスSIGNET(シグネット)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×230
ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット (レインボー)SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
サイズ毎に色が違うのですぐに使いたいサイズを選べる。ボール部はマグネット付。(2.5mm以下は付いていません)。
セット内容ロングボールヘックスレンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmレンチサイズ(mm)H1.5:全長A 91.5/長辺L 90/短辺I 14/高さC 15.5、H2.0:全長A 102.0/長辺L 100/短辺I 16/高さC 18.0、H2.5:全長A 114.5/長辺L 112/短辺I 18/高さC 20.5、H3.0:全長A 129.0/長辺L 126/短辺I 20/高さC 23.0、H4.0:全長A 144.0/長辺L 140/短辺I 24/高さC 28.0、H5.0:全長A 165.0/長辺L 160/短辺I 28/高さC 33.0、H6.0:全長A 186.0/長辺L 180/短辺I 32/高さC 38.0、H8.0:全長A 208.0/長辺L 200/短辺I 36/高さC 44.0、H10.0:全長A 234.0/長辺L 224/短辺I 40/高さC 50.0
両開きメカニックツールセット SIGNET(シグネット)両開きメカニックツールセットSIGNET(シグネット)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。持ち運びに便利でコストパフォーマンスを如何無く発揮したツールセット。
セット内容1/2DRソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、1/2DRラチェットハンドル13532、1/2DRエキステンションバー5"(125mm)・10"(250mm)、1/2DRスピンナーハンドル15"(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、SIGNETレンチ10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー51475(両頭差替)、スタビーラチェットドライバー52380、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー#1×75・2×100・3×150、9PCロングボールヘックスレンチセット35228、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ160mm(コンフォート)、強力ニッパー160mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー200mm、ダイヤルロックキー、両開きツールボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】410×240×210
ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーブラシSTAHLWILLE(スタビレー)
3,198税込3,518
1個
90日以内出荷
木柄の真鍮ワイヤーブラシ。
全長(mm)280質量(g)134毛材真鍮行数4
ロールバッグ STAHLWILLE(スタビレー)ロールバッグSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から91日以内出荷
ロングコンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ロングコンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容片目片口スパナ(ロング)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36mm(14-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36)質量(g)5100トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)530×350×75
ワイヤーインサートプローブ STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーインサートプローブSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
90日以内出荷
直径2.5mmのスチールチューブに真ちゅう製のハンドルを組み合わせたワイヤーインサートプローブ。
質量(g)115
両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
セット内容両口スパナ 10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm、(10-10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(kg)0.88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×35入数(本)6
レバーバー STAHLWILLE(スタビレー)レバーバーSTAHLWILLE(スタビレー)
8,898税込9,788
1個
90日以内出荷
全長(mm)380
レバーバー STAHLWILLE(スタビレー)レバーバーSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
90日以内出荷
先端部分は丸みを帯びた形状ですので、傷つきやすい部分を取り外す際にも安心。
軸径(Φmm)5全長(mm)185質量(g)20先端厚さ(mm)1
レバーアクションヤットコ STAHLWILLE(スタビレー)レバーアクションヤットコSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1丁
90日以内出荷
ピアノ線の切断に最適。
仕上磨きハンドル色黒漆塗り
両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
53,980税込59,378
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16”(10A-1/4X5/16・3/8X7/16・1/2X9/16・19/32X11/16・5/8X3/4・3/4X7/8・25/32X13/16・15/16X1・1.1/8X1.5/16)質量(g)1600トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
ワークショップラッキングシステム DEWALTワークショップラッキングシステムDEWALT
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
モジュール式で直感的な自己組み立てソリューション。TOUGHYSTEMを構成して、あなたの職業や職業と同じくらいユニークなストレージ ソリューションを作成します。堅牢なラック ソリューションは最大440ポンド/200kgまで積載可能。ブラケットはシェルフのアドオンオプションをサポートします。コストとスペース効率が高い。簡単かつ迅速な自己組み立て、ブラケットに自作の棚を追加する機能。深くて取り外し可能なオーガナイザートレイ(小さいトレイ8個と大きいトレイ4個)。
長さ(mm)329幅(mm)650高さ(mm)1806
ロングビット SLOKY(スローキー)ロングビットSLOKY(スローキー)
3,500税込3,850
1セット
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズ6IP硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
ロングビット SLOKY(スローキー)ロングビットSLOKY(スローキー)
3,500税込3,850
1セット
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズ15IP硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
ボトル (ステンレス製) SWISS TECHボトル (ステンレス製)SWISS TECH
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。パッキンとフタが一体化したシームレス栓構造です。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途アウトドア、スポーツ、デスクワークに材質カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング保冷時間(時間)約18保温時間(h)約6
PVC単線ストリッピンクセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)PVC単線ストリッピンクセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
42,980税込47,278
1セット
90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 265 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:2×0.57間隔(mm)ケーブル間隔:3能力(mm2)2×0.57
LWLデュプレックスケーブルストリップセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)LWLデュプレックスケーブルストリップセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
42,980税込47,278
1セット
90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 229 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力2×1.8TB600/2×2.1STB900能力(Φmm)ストリッピング:2×1.8/2×2.1
ホルダーバッグ PLANO[安全保護具]ホルダーバッグPLANO[安全保護具]
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
4つのオーガナイザーが収納できるバッグです。オーガナイザー(3700PRO)は小物を収納するケースで4から24に仕切ることができます。
付属品オーガナイザー(3700PRO)×4材質オーガナイザー:ポリプロピレン製質量(kg)4質量(g)オーガナイザー:520寸法(幅W×奥行D)(mm)オーガナイザー:355×225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×240
ヘビーデューティーツールボックス PLANO[安全保護具]ヘビーデューティーツールボックスPLANO[安全保護具]
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
たっぷり収納タフボックス。亜鉛メッキの金属ハンドル。ロック機構付きで安心。
材質ポリエチレン質量(kg)10使用温度範囲(℃)-45~60容量(L)160耐荷重(kg)100内寸(mm)900×395×420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500
プロケース (防水) PLANO[安全保護具]プロケース (防水)PLANO[安全保護具]
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
IP67防塵防水のプロフェッショナルツールトロリー。ゴム製のホイール付きで移動がラクラク。飛行機の機内持ち込みサイズ(航空会社にご確認をお願いします)。耐衝撃性、防塵性、潰れに強い。ステンレスのフレーム。ハイパフォーマンスなガスケットシール。鍵の取り付けが可能。圧力を抜く機構付き。積み重ねが可能。書類収納ポケット付き。柔らかく、すべりにくいエルゴノミックハンドル。
材質PPポリプロピレン質量(kg)7.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×220×400防塵防水性能IP67
プロフェッショナルバックパック TECHNICS PLANO[安全保護具]プロフェッショナルバックパック TECHNICSPLANO[安全保護具]
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
大きな開口口を持つダブルオープニング部はタブレット、PCも収納可能です。12個のツールホルダー用ポケット。 ドリル、電動ドライバー、電動インパクト、ケーブル、小さな部品のためのポケット付きです。背中はパッド入りで、汗を発散し、蒸れを防ぐ設計になっています。 パッド入りで調節可能なショルダーストラップが付属します。他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。
用途他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。付属品ショルダーストラップ材質ポリエステル質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×500
ヘルメット用クリップ SUPRABEAM(スプラビーム)ヘルメット用クリップSUPRABEAM(スプラビーム)
1,598税込1,758
1個
90日以内出荷
用途Sシリーズヘッドライト用
ヘルメット用クリップ/クリップホルダーセット SUPRABEAM(スプラビーム)ヘルメット用クリップ/クリップホルダーセットSUPRABEAM(スプラビーム)
2,398税込2,638
1パック
91日以内出荷
用途Sシリーズヘッドライト用
ヘルメット用粘着クリップホルダー SUPRABEAM(スプラビーム)ヘルメット用粘着クリップホルダーSUPRABEAM(スプラビーム)
1,598税込1,758
1個
91日以内出荷
用途Sシリーズヘッドライト用
ヘルメット用クリップ TAKENOWヘルメット用クリップTAKENOW
459税込505
1個
翌日出荷
フック&マグネットセット TAKENOWフック&マグネットセットTAKENOW
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.1×29.4×40
ミニラチェセット SIGNET(シグネット)ミニラチェセットSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース全長(mm)ミニラチェット:93ケース色オレンジケース寸法(mm)W119×D40×H15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZブースターKIT タイプASIGNET(シグネット)
49,980税込54,978
1台
60日以内出荷
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。85108専用オプションキット。
付属品ベースプレート、ウレタンホース 8mm、ホースフィッティングエルボ、ロングドレンボルト質量(g)1449寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×186×75空気圧力(MPa)最大0.62エア圧力範囲(MPa)0.24~0.62注入口G1/4inch
ブレードホース (3m延長KIT) SIGNET(シグネット)ブレードホース (3m延長KIT)SIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1本
60日以内出荷
標準のブレードホースと接続して、3mに延長するのキット。85108用オプションパーツ。
セット内容ブレードホース 1.5m、水道ホース ブルー3m、ブレードホース接続用ナット、タイラップホース寸法(全長)(m)ブレードホース:1.5ホース長さ(m)水道ホース全長:3
800S-56RE用ツールボックス (トレイ付) SIGNET(シグネット)800S-56RE用ツールボックス (トレイ付)SIGNET(シグネット)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
多くの工具が収納でき、サイドハンドル付きで持ち運びもしやすいです。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用しています。全引出しのロックができる、全段ロックシステムで、全部の引出しを閉じた後に上部のロックします。
用途自動車・バイク・自転車・機械整備に最適材質スチール質量(kg)11.1レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×240×300
60ギア ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)60ギア ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1丁
翌日出荷
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
厚さ(mm)【ヘッド】10全長(mm)126差込角(sq.)1/4ヘッド幅(mm)19ギア数60
SGタペストリー TOOLBOX ver. SIGNET(シグネット)SGタペストリー TOOLBOX ver.SIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
工具セットをモチーフにしたタペストリーです。シェードクロスを使用し高級感があります。ガレージやお部屋のアクセントになります。使用しない時はコンパクトに保管ができます。軽量なので一人で簡単に飾り付けができます。
寸法(mm)728×515質量(g)250生地ポリエステル100%材質(パイプ)塩化ビニール
T28用サイドマグネットホルダー SIGNET(シグネット)T28用サイドマグネットホルダーSIGNET(シグネット)
2,398税込2,638
1個
欠品中
T28-1XUT用マグネットツールホルダー。
ミニラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー)ミニラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1丁
翌日出荷
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。 ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。
用途狭い作業スペースに厚さ(mm)ヘッド部a:12.2質量(g)74全長L(mm)90送り角度(°)4.5ヘッド幅(mm)b:22.5ギア数80
作業工具その他